ხრახნის საჭრელები
საწყისი გვერდი
/
სახარჯი მასალა
/
ხრახნის საჭრელები
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
06526
გარე ხრახნის საჭრელი -M6
47.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
065210
გარე ხრახნის საჭრელიDIN223-HSS-M10
52.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0653974
მრავალფუნქციური ბურღი - M4
50.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
064211215
რეზბის საჭრელი
27.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
064231215
რეზბის საჭრელი M12X1,5
27.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06524
რეზბის საჭრელი M4
39.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
063910
შიდა ხრახნის საჭრ. ნაკრები -DIN352-HSS -M10, 3ც
76.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06395
შიდა ხრახნის საჭრ. ნაკრები -DIN352-HSS -M5, 3ც
43.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06396
შიდა ხრახნის საჭრ. ნაკრები M6, 3 ცალიანი ნაკრები
47.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06394
შიდა ხრახნის საჭრელების 3 ცალიანი ნაკრები M4
44.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06398
შიდა ხრახნის საჭრელების 3 ცალიანი ნაკრები M8
53.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06393
შიდა ხრახნის საჭრელი M3
42.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06401 2
ხრახნის მოსაჭრელი
11.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06402 2
ხრახნის მოსაჭრელი
13.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06403 10
ხრახნის მოსაჭრელი
17.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 13 პროდუქტი
წინა
1
2
შემდეგი
გარე ხრახნის მომოსაჭრელი
სახელური
შიდა ხრახნის მოსაჭრელი
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾