კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

რეზბის საჭრელი

Type description

Taper tap

Standards

DIN 2181

Thread type x nominal diameter

MF12

Pitch

1.5 mm

Length

70 mm

Thread length (metric thread)

22 mm

Shaft diameter

9 mm

Size of square

7 mm

Core hole diameter

10.5 mm

Material

HSS

Thread type

Metric fine thread

064211215
27.00