კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

რეზბის საჭრელი M4

Type description

For metric ISO thread DIN 13

Cutting material

HSS

Surface

Plain

Thread type

Metric thread

Form

B

Tolerance class

6g

Thread type x nominal diameter

M4

Pitch

0.7 mm

Outer diameter

20 mm

Height

5 mm

Material to be processed

Steel Cast iron

06524
39.00 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები