ხრახნის საჭრელები
საწყისი გვერდი
/
სახარჯი მასალა
/
ხრახნის საჭრელები
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
გარე ხრახნის საჭრელი -M6
კოდი:
06526
Type description For metric ISO thread DIN 13 Cutting material HSS Surface Plain Thread type Metric thread Form B Tolerance class 6g Thread type x nominal diameter M6 Pitch 1 mm Outer diameter 20 mm Height 7 mm...
47.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
გარე ხრახნის საჭრელიDIN223-HSS-M10
კოდი:
065210
Type description For metric ISO thread DIN 13 Cutting material HSS Surface Plain Thread type Metric thread Form B Tolerance class 6g Thread type x nominal diameter M10 Pitch 1.5 mm Outer diameter 30 mm Height 11 mm...
52.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მრავალფუნქციური ბურღი - M4
კოდი:
0653974
Thread type x nominal diameter M4 Thread type Metric thread Pitch 0.7 mm Recommended rotation speed in steel 1200 rpm Recommended rotation speed in plastics/NF metal 1500 rpm
50.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რეზბის საჭრელი
კოდი:
064211215
Type description Taper tap Standards DIN 2181 Thread type x nominal diameter MF12 Pitch 1.5 mm Length 70 mm Thread length (metric thread) 22 mm Shaft diameter 9 mm Size of square 7 mm Core hole diameter 10.5 mm...
27.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რეზბის საჭრელი M12X1,5
კოდი:
064231215
27.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რეზბის საჭრელი M4
კოდი:
06524
Type description For metric ISO thread DIN 13 Cutting material HSS Surface Plain Thread type Metric thread Form B Tolerance class 6g Thread type x nominal diameter M4 Pitch 0.7 mm Outer diameter 20 mm Height 5 mm...
39.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შიდა ხრახნის საჭრ. ნაკრები -DIN352-HSS -M10, 3ც
კოდი:
063910
76.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შიდა ხრახნის საჭრ. ნაკრები -DIN352-HSS -M5, 3ც
კოდი:
06395
43.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შიდა ხრახნის საჭრ. ნაკრები M6, 3 ცალიანი ნაკრები
კოდი:
06396
47.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შიდა ხრახნის საჭრელების 3 ცალიანი ნაკრები M4
კოდი:
06394
44.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შიდა ხრახნის საჭრელების 3 ცალიანი ნაკრები M8
კოდი:
06398
53.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შიდა ხრახნის საჭრელი M3
კოდი:
06393
42.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 12 პროდუქტი
წინა
1
2
3
შემდეგი
გარე ხრახნის მომოსაჭრელი
სახელური
შიდა ხრახნის მოსაჭრელი
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾