48
12 ნივთი ერთ გვერდზე
15 ნივთი ერთ გვერდზე
24 ნივთი ერთ გვერდზე
96 ნივთი ერთ გვერდზე
აბრაზიული დისკი 15მმ 40p
კოდი:
0579400524
19.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა
კოდი:
057275 80
1.80
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა
კოდი:
0583380260
28.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა
კოდი:
058401 500
ზუმფარა. წყალგამძლე P500-230X280MM
1.80
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა -P100-1120X1900MM
კოდი:
0583210193
Width x length 1120 mm x 1900 mm Grid size P100 Antistatic Yes Scattering Half-open scattering Backing material F-weight paper Material of abrasive medium Aluminium oxide
112.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა -P100-1120X2150MM
კოდი:
0583210215
Width x length 1120 mm x 2150 mm Grid size P100 Antistatic Yes Scattering Half-open scattering Backing material F-weight paper Material of abrasive medium Aluminium oxide
139.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა -P120-1120X2000MM
კოდი:
0583212200
Width x length 1120 mm x 2000 mm Grid size P120 Antistatic Yes Scattering Half-open scattering Backing material F-weight paper Material of abrasive medium Aluminium oxide
111.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა -P120-1120X2150MM
კოდი:
0583212215
Width x length 1120 mm x 2150 mm Grid size P120 Antistatic Yes Scattering Half-open scattering Backing material F-weight paper Material of abrasive medium Aluminium oxide
119.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა -P120-115MMX50M
კოდი:
057486 120
Form Roll Width x length 115 mm x 50 m Grid size 120
130.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა -P120-150X2170MM
კოდი:
0583312217
Width x length 150 mm x 2170 mm Grid size P120 Antistatic Yes Scattering Half-open scattering Backing material F-weight paper Material of abrasive medium Aluminium oxide
26.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა -P150-1120X1900MM
კოდი:
0583215193
Width x length 1120 mm x 1900 mm Grid size P150 Antistatic Yes Scattering Half-open scattering Backing material F-weight paper Material of abrasive medium Aluminium oxide
94.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა -P150-1130X1900MM
კოდი:
0583152194
Width x length 1130 mm x 1900 mm Grid size P150 Antistatic Yes Scattering Half-open scattering Backing material F-weight paper Material of abrasive medium Aluminium oxide
108.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა -P150-150X2250MM
კოდი:
0583315225
Width x length 150 mm x 2250 mm Grid size P150 Antistatic Yes Scattering Half-open scattering Backing material F-weight paper Material of abrasive medium Aluminium oxide
21.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა -P60-150X2170MM
კოდი:
0583060217
Width x length 150 mm x 2170 mm Grid size P60 Antistatic Yes Scattering Half-open scattering Backing material F-weight paper Material of abrasive medium Aluminium oxide
24.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა -P60-930X1900MM
კოდი:
0583260190
Width x length 930 mm x 1900 mm Grid size P60 Antistatic Yes Scattering Half-open scattering Backing material F-weight paper Material of abrasive medium Aluminium oxide
91.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა -P80-115X280MM
კოდი:
057571 80
1.20
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა -P80-150X2250MM
კოდი:
0583380225
Width x length 150 mm x 2250 mm Grid size P80 Antistatic Yes Scattering Half-open scattering Backing material F-weight paper Material of abrasive medium Aluminium oxide
21.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა -P80-930X1900MM
კოდი:
0583280190
94.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა -P800-230X280MM
კოდი:
058411 800
2.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა 1120X1900MM
კოდი:
0583218193
Width x length 1120 mm x 1900 mm Grid size P180 Antistatic Yes Scattering Half-open scattering Backing material F-weight paper Material of abrasive medium Aluminium oxide
112.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა 115მმ
კოდი:
0579400314
8.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა 150X2280MM
კოდი:
0583380228
Width x length 150 mm x 2280 mm Grid size P80 Antistatic Yes Scattering Half-open scattering Backing material F-weight paper Material of abrasive medium Aluminium oxide
17.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა COARSE 90X100MM
კოდი:
0585552100
Width x length 90 mm x 100 mm Design Coarse Colour Brown Grid size P100
62.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა FINE 90X100MM
კოდი:
0585552280
Width x length 90 mm x 100 mm Design Fine Colour Blue Grid size P280
62.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა G100-D180X22MM
კოდი:
0580180100
Diameter (Ø) 180 mm Bore diameter 22.23 mm Grid size 100 Max. rotation speed 8500 rpm Backing material Vulcanised fibre Material of abrasive medium Normal corundum Colour of disc Brown Adhesive base All-synthetic resin
3.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა G120-D115X22MM
კოდი:
0580115120
Diameter (Ø) 115 mm Bore diameter 22.23 mm Grid size 120 Max. rotation speed 13300 rpm Backing material Vulcanised fibre Material of abrasive medium Normal corundum Colour of disc Brown Adhesive base All-synthetic resin
2.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა G120-D180X22MM
კოდი:
0580180120
Diameter (Ø) 180 mm Bore diameter 22.23 mm Grid size 120 Max. rotation speed 8500 rpm Backing material Vulcanised fibre Material of abrasive medium Normal corundum Colour of disc Brown Adhesive base All-synthetic resin
4.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა G16-D180X22MM
კოდი:
058018016
Diameter (Ø) 180 mm Bore diameter 22.23 mm Grid size 16 Max. rotation speed 8500 rpm Backing material Vulcanised fibre Material of abrasive medium Normal corundum Colour of disc Brown Adhesive base All-synthetic resin
5.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა G80-D115X22MM
კოდი:
058011580
Diameter (Ø) 115 mm Bore diameter 22.23 mm Grid size 80 Max. rotation speed 13300 rpm Backing material Vulcanised fibre Material of abrasive medium Normal corundum Colour of disc Brown Adhesive base All-synthetic resin
2.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა MEDIUM 90X100MM
კოდი:
0585552180
Width x length 90 mm x 100 mm Design Medium Colour Red brown Grid size P180
50.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა P100-115MMX50M
კოდი:
5506247110
190.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა P100-150X2600MM
კოდი:
0583100260
Width x length 150 mm x 2600 mm Grid size P100 Antistatic Yes Scattering Half-open scattering Backing material F-weight paper Material of abrasive medium Aluminium oxide
27.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა P120-1100X1900MM
კოდი:
0583212191
117.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა P120-150X2170MM
კოდი:
0583120217
Width x length 150 mm x 2170 mm Grid size P120 Antistatic Yes Scattering Half-open scattering Backing material F-weight paper Material of abrasive medium Aluminium oxide
23.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა P120-930X1900MM
კოდი:
0583212190
Width x length 930 mm x 1900 mm Grid size P120 Antistatic Yes Scattering Half-open scattering Backing material F-weight paper Material of abrasive medium Aluminium oxide
94.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა P150-1100X1900MM
კოდი:
0583215191
Width x length 1100 mm x 1900 mm Grid size P150 Antistatic Yes Scattering Half-open scattering Backing material F-weight paper Material of abrasive medium Aluminium oxide
89.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა P180-1100X1900MM
კოდი:
0583218191
Width x length 1100 mm x 1900 mm Grid size P190 Antistatic Yes Scattering Half-open scattering Backing material F-weight paper Material of abrasive medium Aluminium oxide
138.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა P2000-230X280
კოდი:
0584112000
Grid size P2000 Length x width 280 x 230 mm Material of abrasive medium Silicon carbide Backing material B-weight paper Scattering Close scattering Adhesive base Synthetic resin
3.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა P320-230X280MM
კოდი:
058411 320
2.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა P60-1100X1900MM
კოდი:
0583260191
129.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა P60-150X2250MM
კოდი:
0583060225
Width x length 150 mm x 2250 mm Grid size P60 Antistatic Yes Scattering Half-open scattering Backing material F-weight paper Material of abrasive medium Aluminium oxide
21.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა P60-150X2600MM
კოდი:
0583360260
Width x length 150 mm x 2600 mm Grid size P60 Antistatic Yes Scattering Half-open scattering Backing material F-weight paper Material of abrasive medium Aluminium oxide
22.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა P60-230X280MM
კოდი:
058411 60
4.20
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა P600-230X280MM (0.0644 კვ.მ)
კოდი:
058401 600
ზუმფარა. წყალგამძლე Grid size P600 Length x width 280 x 230 mm Material of abrasive medium Aluminium oxide Backing material B-weight paper Scattering Close scattering Adhesive base Synthetic resin
2.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა P80-1100X1900MM
კოდი:
0583280191
133.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა P80-1120X1900MM
კოდი:
0583280193
117.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა P80-1120X2150MM
კოდი:
0583280215
149.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა P80-150X2170MM
კოდი:
0583080217
Width x length 150 mm x 2170 mm Grid size P80 Antistatic Yes Scattering Half-open scattering Backing material F-weight paper Material of abrasive medium Aluminium oxide
22.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 27 პროდუქტი
წინა
1
2
შემდეგი
აპარატისთვის
ზუმფარის დამჭერი
ზუმფარის რგოლი
ინსტრუმენტებზე დასამაგრებელი
სახეხი ზუმფარა
ხელით სამუშაო
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾