კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ზუმფარა G120-D115X22MM

Diameter (Ø)

115 mm

Bore diameter

22.23 mm

Grid size

120

Max. rotation speed

13300 rpm

Backing material

Vulcanised fibre

Material of abrasive medium

Normal corundum

Colour of disc

Brown

Adhesive base

All-synthetic resin

0580115120
2.40 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები