კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ზუმფარა P120-930X1900MM

Width x length

930 mm x 1900 mm

Grid size

P120

Antistatic

Yes

Scattering

Half-open scattering

Backing material

F-weight paper

Material of abrasive medium

Aluminium oxide

0583212190
94.00 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები