კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ზუმფარა G16-D180X22MM

Diameter (Ø)

180 mm

Bore diameter

22.23 mm

Grid size

16

Max. rotation speed

8500 rpm

Backing material

Vulcanised fibre

Material of abrasive medium

Normal corundum

Colour of disc

Brown

Adhesive base

All-synthetic resin

058018016
5.40 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები