CAP-(0126)-R8016-MAHOGANYBROWN-D3,9
კოდი:
0590128125
Material PE - Polyethylene Colour Mahogany RAL 8016 Outer diameter (d1) 12 mm Height (h1) 4.2 mm
0.09
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
CAP-(0210)-R9005-JETBLACK
კოდი:
05901323
Material Plastic RoHS-compliant Yes Outer diameter (d1) 12.5 mm Height (h1) 5 mm Colour Jet black RAL 9005
0.08
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
CAP-FL-(0910610)-DARKBROWN
კოდი:
0590610004
Material Plastic RoHS-compliant Yes Outer diameter (d1) 15 mm Height (h1) 1.6 mm Colour Pure white RAL 9010
0.09
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
CAP-FL-(0910610)-LIGHTBROWN
კოდი:
0590610003
Material Plastic RoHS-compliant Yes Outer diameter (d1) 15 mm Height (h1) 1.6 mm Colour Ochre brown RAL 8001
0.09
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
CAP-FL-(0910610)-WHITE
კოდი:
0590610001
Material Plastic RoHS-compliant Yes Outer diameter (d1) 15 mm Height (h1) 1.6 mm Colour Pure white RAL 9010
0.09
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
CAP-FL-R8016-MAHOGANYBROWN-D15
კოდი:
0590790111
Material Plastic RoHS-compliant Yes Outer diameter (d1) 15 mm Suitable for wood colour Mahogany Colour Mahogany RAL 8016 Suitable for AW30
0.07
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
CAP-FL-W.FLG-(0910)-WHITE
კოდი:
0590610011
Material Plastic RoHS-compliant Yes Outer diameter (d1) 15 mm Height (h1) 2.5 mm Colour Pure white RAL 9010
0.13
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პლასმასის ხუფი
კოდი:
0888800526
Material PP - Polypropylene Colour White DN nominal width DN 40 Height of rosette 14 mm External diameter of rosette 85 mm Height of rosette 2 30 mm External diameter of rosette 2 80 mm
15.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პლასტ. თავსახური
კოდი:
0590610014
Material Plastic RoHS-compliant Yes Outer diameter (d1) 15 mm Height (h1) 2.5 mm Colour Mahogany RAL 8016
0.14
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პლასტმასი
კოდი:
08755242
Thickness 2 mm Width 24 mm Length 100 mm Material PP - Polypropylene Colour Blue
0.23
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პლასტმასის საფენი -30X5
კოდი:
08755305
Thickness 5 mm Width 30 mm Length 100 mm Material PP - Polypropylene Colour Green
0.48
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პლასტმასის საფენი 30X2
კოდი:
08755302
Thickness 2 mm Width 30 mm Length 100 mm Material PP - Polypropylene Colour Blue
0.28
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პლასტმასის საფენი 30X3
კოდი:
08755303
Thickness 3 mm Width 30 mm Length 100 mm Material PP - Polypropylene Colour Red
0.30
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პლასტმასის საფენი 30X4
კოდი:
08755304
Thickness 4 mm Width 30 mm Length 100 mm Material PP - Polypropylene Colour Yellow
0.32
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სამაგრები CLIP-UNI-(10-14MM)-W.NAIL-(A2K)-2,0X35MM
კოდი:
059371014
Min./max. grip range 10-14 mm Diameter of nail 2 mm Length of nail 35 mm Colour Light grey (bright grey) Min./max. temperature resistance -40 to 100 °C Material of the clamp Polyethylene highly impact-resistant Material of the nail...
0.46
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ფირფიტა ჩასაფენი -30X1
კოდი:
08755301
Thickness 1 mm Width 30 mm Length 100 mm Material PP - Polypropylene Colour White
0.29
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი
კოდი:
0590730112
Material Plastic RoHS-compliant Yes Outer diameter (d1) 18 mm Colour Jet black RAL 9005 Suitable for AW30 Design Flat
0.07
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფის საცობი
კოდი:
0590730101
Material Plastic RoHS-compliant Yes Outer diameter (d1) 18 mm Colour Pure white RAL 9010 Suitable for AW30 Design Flat
0.09
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფის საცობი
კოდი:
0590730111
Material Plastic RoHS-compliant Yes Outer diameter (d1) 18 mm Suitable for wood colour Mahogany Colour Mahogany RAL 8016 Suitable for AW30 Design Flat
0.08
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ხერხის პირი მსხვილი კბილებით 300X13X0,65
კოდი:
060330013
ლითონის საჭრელი ხერხი, მსხვილი კბილებით. იმუშავეთ უფრო სწრაფად, ხანგრძლივად და ეკონომიკურად მხოლოდ ერთი ხერხის პირზე. მასალა: ფოლადი. არ ტყდება დრეკადობის ხარჯზე.
7.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ხერხის პირი შერეული ზომის-მზარდი კბილებით300X13X65
კოდი:
060330113
ლითონის საჭრელი ხერხი, შერეული ზომის (მზარდი) კბილებით. იმუშავეთ უფრო სწრაფად, ხანგრძლივად და ეკონომიკურად მხოლოდ ერთი ხერხის პირზე. მასალა: ფოლადი. არ ტყდება დრეკადობის ხარჯზე.
9.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ხერხის პირი წვრილი კბილებით Z32-300X13X0,65
კოდი:
0603300133
ლითონის საჭრელი ხერხი, წვრილი კბილებით. იმუშავეთ უფრო სწრაფად, ხანგრძლივად და ეკონომიკურად მხოლოდ ერთი ხერხის პირზე. მასალა: ფოლადი. არ ტყდება დრეკადობის ხარჯზე.
7.70
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ხერხის პირი ხისთვის, 5ც, 90/3
კოდი:
060811589
"ლობზიკის" პირი ხის მასალის გასაჭრელად. შეკვრაშია 5 ცალი
29.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ხერხის(ლობზიკის) პირი, მეტალის 5PCS-50/1,2
კოდი:
060811594
მთლიანი სიგრძე 91 მმ სამუშაო სიგრძე 66 მმ Min./max teeth spacing 1.1-1.5 მმ Especially suitable for Thin sheet metals Suitable for Aluminium Non-ferrous metal Min./max. material thickness 1-3 mm Number of pieces 5 PCS...
39.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 1 პროდუქტი
წინა
1
2
შემდეგი
ნეილონის თოკი
პლასტმასის საფენი
ხუფები და სახურავები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾