კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ჭანჭიკი WS24-M16X110

Thread type x nominal diameter (d1)

M16

Length (l1)

110 mm

Head height (k1)

10 mm

Standards

ISO 4014

Material

Steel

Property class

5.6

Surface

Zinc plated

RoHS-compliant

Yes

Head type

Hexagon head

Drive type

Outer hexagon

External drive (s1)

WS24

Thread type

Metric thread

Pitch

2 mm

Thread format

Standard metric thread

Shaft diameter

16 mm

Product class

A

Area of application

Pressure vessel construction

Regulated area

AD W7

0065916110
10.00 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები