კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

შურუფი M5X50

Thread type x nominal diameter (d1)

M5

Length (l1)

50 mm

Head diameter (dc)

11.8 mm

Head height (k1)

2.75 mm

Internal drive

HS3

Standards

ISO 7380-2

Material

Steel

Property class

010.9

Surface

Plain

Head type

Button head with collar

Head details

With collar

Drive type

Hexagon socket

Thread type

Metric thread

Thread format

Standard metric thread

Product class

A

RoHS-compliant

Yes

006003550
0.35 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები