ძიების შედეგი
ძიების შედეგი
ნაპოვნი პროდუქცია: 2231
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
ზუმფარა -P80-930X1900MM
კოდი:
0583280190
94.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა -P800-230X280MM
კოდი:
058411 800
2.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა 1120X1900MM
კოდი:
0583218193
Width x length 1120 mm x 1900 mm Grid size P180 Antistatic Yes Scattering Half-open scattering Backing material F-weight paper Material of abrasive medium Aluminium oxide
112.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა 115მმ
კოდი:
0579400314
8.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა 150X2280MM
კოდი:
0583380228
Width x length 150 mm x 2280 mm Grid size P80 Antistatic Yes Scattering Half-open scattering Backing material F-weight paper Material of abrasive medium Aluminium oxide
17.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა 75X533MM
კოდი:
0675100533
Width x length 75 mm x 533 mm Grid size P100 Suitable machines AEG HBS-E 75 S Bosch 0270 Bosch PBS 75 Bosch PBS 75-E Hitachi SB 75 Holz-Her 2410 Holz-Her 2411 Holz-Her 2280 Holz-Her 2420 Makita 9900 B Makita 9901 Metabo BA 0775 Metabo BA E 876 Metabo BA...
7.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა COARSE 90X100MM
კოდი:
0585552100
Width x length 90 mm x 100 mm Design Coarse Colour Brown Grid size P100
62.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა FINE 90X100MM
კოდი:
0585552280
Width x length 90 mm x 100 mm Design Fine Colour Blue Grid size P280
62.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა G100-D180X22MM
კოდი:
0580180100
Diameter (Ø) 180 mm Bore diameter 22.23 mm Grid size 100 Max. rotation speed 8500 rpm Backing material Vulcanised fibre Material of abrasive medium Normal corundum Colour of disc Brown Adhesive base All-synthetic resin
3.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა G120-D115X22MM
კოდი:
0580115120
Diameter (Ø) 115 mm Bore diameter 22.23 mm Grid size 120 Max. rotation speed 13300 rpm Backing material Vulcanised fibre Material of abrasive medium Normal corundum Colour of disc Brown Adhesive base All-synthetic resin
2.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა G120-D180X22MM
კოდი:
0580180120
Diameter (Ø) 180 mm Bore diameter 22.23 mm Grid size 120 Max. rotation speed 8500 rpm Backing material Vulcanised fibre Material of abrasive medium Normal corundum Colour of disc Brown Adhesive base All-synthetic resin
4.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა G16-D180X22MM
კოდი:
058018016
Diameter (Ø) 180 mm Bore diameter 22.23 mm Grid size 16 Max. rotation speed 8500 rpm Backing material Vulcanised fibre Material of abrasive medium Normal corundum Colour of disc Brown Adhesive base All-synthetic resin
5.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა G80-D115X22MM
კოდი:
058011580
Diameter (Ø) 115 mm Bore diameter 22.23 mm Grid size 80 Max. rotation speed 13300 rpm Backing material Vulcanised fibre Material of abrasive medium Normal corundum Colour of disc Brown Adhesive base All-synthetic resin
2.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა MEDIUM 90X100MM
კოდი:
0585552180
Width x length 90 mm x 100 mm Design Medium Colour Red brown Grid size P180
50.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარა P100-115MMX50M
კოდი:
5506247110
190.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
11 - 25
წინა
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
შემდეგი
27 - 41