ძიების შედეგი
ძიების შედეგი
ნაპოვნი პროდუქცია: 2231
სორტირება:
ანბანით ა-დან ჰ-მდე
სიძველის მიხედვით
ახალი პროდუქტი
ანბანით ჰ-დან ა-მდე
ფასი: დაბლიდან
ფასი: მაღლიდან
პოპულარული
48
12 ნივთი ერთ გვერდზე
15 ნივთი ერთ გვერდზე
24 ნივთი ერთ გვერდზე
96 ნივთი ერთ გვერდზე
კობალტის ბურღი HSCO-OX-D5,0
კოდი:
0626200500
42.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კობალტის ბურღი -DIN338-HSCO-MFDV-D6,0
კოდი:
0626050600
Suitable for machine type Milling/drill center Pedestal drilling machine Material to be processed Steel Stainless steel Cast iron Titanium Special alloy Non-ferrous metal Quality ZEBRA-Premium Standard / drilling depth DIN 338 / 5xD Diameter (Ø) 6...
63.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კობალტის ბურღი -DIN338-HSCO-OX-D5,0
კოდი:
0626000500
25.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO, D4,0
კოდი:
0626000400
22.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO-OX-D10,0
კოდი:
0626001000
87.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO-OX-D12,0
კოდი:
0626001200
118.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO-OX-D2,0
კოდი:
0626000200
14.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO-OX-D6,0
კოდი:
0626000600
32.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO-OX-D7,0
კოდი:
0626000700
43.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO-OX-D8,0
კოდი:
0626000800
61.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კობალტის ბურღი დაზგისთვის, მორზე2, D17,5, DIN345
კოდი:
0626301750
735.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კოლიცოების ამოსაღები
კოდი:
071557 25
138.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კოლიცოების ამოსაღები (D90-175MM)
კოდი:
071557 27
193.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კომპოსტირებადი პარკი დიდი (LARGE) 35X60
კოდი:
BAGL
0.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კომპოსტირებადი პარკი პატარა (SMALL) 30X50
კოდი:
BAGS
0.20
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კონაქტების დაცვა 200მლ
კოდი:
089370
კონტაქტების დამცავი ლაკი Transparent spray protective lacquer Prevents and rectifies soft shorts on coils and transformers Prevents short-circuits in high and low-voltage areas Provides a glossy and flexible protective film Insulates and seals Protects against water, diluted...
35.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კონდენციონერის ზეთი, 210მლ
კოდი:
0892764045
78.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კონდეციონერის გაჟონვის დეტექტორის სითხე 7,5მლ
კოდი:
0892764010
32.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კონდეციონერის გაჟონვის დეტექტორის სითხე, 240მლ
კოდი:
0892764034
304.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი,1000მლ
კოდი:
0892764123
მაღალი ხარისხის სინთეტიკური ზეთი, სპეციალური დანამატებით კონდიცირების კომპრესორის ტექნოლოგიაში გამოსაყენებლად თავსებადია შემდეგ გამაციებლებთან: R 23, R 125, R 134a, R1234yf, R 227, R 413a, R 407c, R 410a, R 404a, R 507, R 744. შესაძლოა შერევა PAG ზეთსა და ესტერის ზეთში. უზრუნველყოფს...
196.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კონდიციონერის ფრეონის დანამატი 30 მლ
კოდი:
0892764500
პროფილაქტიკური გამოყენებისათვის, R134a კონდიცირების მოწყობილობებში მცირედად დაზიანებული ჩობალის დალუქვისათვის. აუმჯობესებს კომპრესორის მუშაობას ამცირებს კომპრესორში განვითარებულ ხმაურს (ტრი-კრეზილ-ფოსფატი) დანამატი, რომელიც სპეციალურად შექმნილია საჰაერო კონდიცირების კომპრესორებისთვის...
37.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კონტაქტ სპრეი 200ML
კოდი:
089360
ჟნგვის მომხსნელი სპრეი ასუფთავებს ყველა სახის კონტაქტს. აშორებს ოქსიდულ და სულფიდურ საფარებს (ჟანგს), ფისს, ზეთს და ჭუჭყს აღმოფხვრის "დარტყმებს", ასევე მაღალი ძაბვის დაუშვებელ წინააღმდეგობებს. აქვს გამოყენების მრავალმხრივი სპექტრი, არ აზიანებს სამშენებლო მასალებს. ყურადღება ! ჟანგვის...
38.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კონტაქტების საწმენდი საშუალება 300მლ
კოდი:
0890100
წმენდს აალების კოჭებს, გამანაწილებლებს, სანთლების კაბელებს, შემაერთებლებს და ა. შ. აჩერებს და აღმოფხვრავს ელექტრო სისტემის ხარვეზს, რომლიც გამოწვეულია მაგალითად, ნესტით. არის სწრაფი და საიმედო აალების პრობლემების გამოსწორებაში. მოცულობა 300 მლ ფერი ღია ყვითელი სუნი...
22.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კონუსისებრი ღვედის სპრეი
კოდი:
0893230
23.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კოროზიისგან დამცავი სპრეი, 300მლ
კოდი:
089315
Contents 300 ml Colour Transparent Corrosion protection period 6 Month
42.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კუთხსახეხი (EWS 24-230) 2400W, 6600 U/min(rpm)
კოდი:
070244610
1,284.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ლედ ნათურა დამტენით
კოდი:
0827940114
Luminous flux 250 lm Luminous period 5 h Charging time 4 h Impact resistance IK07 IP protection type, lamp IP 65 IP protection type charger IP 20 Nominal voltage 3.7 V/DC Rechargeable battery/battery capacity 2000 mAh Type of...
348.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ლითიუმის გრაფიტული საპოხი, წნევამედეგი, 400გრ
კოდი:
08938711
ლითიუმ-საპნის გრაფიტის საპოხი მდგრადია მაღალი წნევის მიმართ EP დანამატებით. მდგრადია მაღალი წნევის მიმართ EP დანამატების გამო. გრაფიტის წყალობით ავარიული მუშაობის შესანიშნავი თვისებები. კარგი დალუქვის მოქმედება და დაცვა კოროზიისგან. შესანიშნავი წინააღმდეგობა მტვრის, ჭუჭყისა და წყლის მიმართ...
23.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ლითონის ანკერი -A2K)-100-M20X300
კოდი:
5915120300
Type description W-VD-A/S 5.8 Metric anchor diameter M20 Property class 5.8 Attachment height (t fix) 100 mm Anchor length (l) (l) 300 mm Effective anchoring depth (h ef) 170 mm Nominal drill-bit diameter cartridge system (d 0) 25 mm...
33.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ლითონის ანკერი -A2K)-55-M24X300
კოდი:
5915124300
Type description W-VD-A/S 5.8 Metric anchor diameter M24 Property class 5.8 Attachment height (t fix) 55 mm Anchor length (l) (l) 300 mm Effective anchoring depth (h ef) 210 mm Nominal drill-bit diameter cartridge system (d 0) 28 mm...
37.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ლითონის ანკერი-(A2K)-35-M12X160
კოდი:
5915112160
Type description W-VD-A/S 5.8 Metric anchor diameter M12 Property class 5.8 Attachment height (t fix) 35 mm Anchor length (l) (l) 160 mm Effective anchoring depth (h ef) 110 mm Nominal drill-bit diameter cartridge system (d 0) 14 mm...
7.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ლითონის დუბელი-8X38
კოდი:
0905308
Anchor diameter 8 mm Anchor length (l) (l) 38 mm Nominal drill-bit diameter in PB 4 (d 0) 6 mm Nominal drill-bit diameter in perforated brick (d 0) 10 mm Nominal drill-bit diameter in pumice (d 0) 8 mm Drill hole depth (t) 43 mm Embedding...
1.05
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ლითონის დუბელი-8X60
კოდი:
090530860
Anchor diameter 8 mm Anchor length (l) (l) 60 mm Nominal drill-bit diameter in PB 4 (d 0) 6 mm Nominal drill-bit diameter in perforated brick (d 0) 10 mm Nominal drill-bit diameter in pumice (d 0) 8 mm Drill hole depth (t) 65 mm Embedding...
0.67
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ლურსმანი
კოდი:
047813250
0.37
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ლურსმნების ჩანთა, 2 განყოფილებიანი
კოდი:
2238600
Material Steel Property class 4.8 Surface Zinc plated Thread type x nominal diameter (d1) M8 Length (l1) 60 mm Head diameter (dk) 20.65 mm Head height (k1) 4.88 mm Square width (V) 8.58 mm Square height (f) 5.6 mm...
37.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ლურჯი ხელთათმანი L
კოდი:
089947002
1.70
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მაგნიტური ბურღის გადამყვანი
კოდი:
5709200001
Mount, on machine side Weldon
200.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მაკრატელი L140mm
კოდი:
071403 16
51.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მანჟ. დასამაგრებ. მასალა
კოდი:
0468919
დამზადებულია ნიტრილის რეზინით PN 70 ± 5 ტემპერატურის მედეგობა: -35 ° C- დან + 120 ° C სივრცის დაზოგვა, მარტივი ინსტალაცია, საიმედო დალუქვის ელემენტები. რეზისტენტულია ყველა მინერალური ზეთის, საპოხი ცხიმის, ცხელი წყლის, ორთქლის, შეკუმშული ჰაერის და სუსტი მჟავების მიმართ. გამოყენების არეალი:...
1.70
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მანჟეტების დასამზადებელი დიამ.25-42
კოდი:
5964046802
დამზადებულია ნიტრილის რეზინით PN 70 ± 5 ტემპერატურის მედეგობა: -35 ° C- დან + 120 ° C სივრცის დაზოგვა, მარტივი ინსტალაცია, საიმედო დალუქვის ელემენტები. რეზისტენტულია ყველა მინერალური ზეთის, საპოხი ცხიმის, ცხელი წყლის, ორთქლის, შეკუმშული ჰაერის და სუსტი მჟავების მიმართ. რეზინის რგოლი,...
334.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მანჟეტების დასამზადებელი ნაკრები
კოდი:
5964046806
373.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მანჟეტების ნაკრები, 1050ც. დიამ 3-24
კოდი:
5964046800
489.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მანჟეტის დასამზ. მასალა -1M-D2,4
კოდი:
04681124
დამზადებულია ნიტრილის რეზინით PN 70 ± 5 ტემპერატურის მედეგობა: -35 ° C- დან + 120 ° C სივრცის დაზოგვა, მარტივი ინსტალაცია, საიმედო დალუქვის ელემენტები. რეზისტენტულია ყველა მინერალური ზეთის, საპოხი ცხიმის, ცხელი წყლის, ორთქლის, შეკუმშული ჰაერის და სუსტი მჟავების მიმართ. გამოყენების არეალი:...
6.60
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მანჟეტის დასამზ. მასალა 1M-D1,6
კოდი:
04681116
დამზადებულია ნიტრილის რეზინით PN 70 ± 5 ტემპერატურის მედეგობა: -35 ° C- დან + 120 ° C სივრცის დაზოგვა, მარტივი ინსტალაცია, საიმედო დალუქვის ელემენტები. რეზისტენტულია ყველა მინერალური ზეთის, საპოხი ცხიმის, ცხელი წყლის, ორთქლის, შეკუმშული ჰაერის და სუსტი მჟავების მიმართ. რეზინის რგოლი,...
7.70
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მანჟეტის დასამზ. მასალა 1M-D3,0
კოდი:
04681130
დამზადებულია ნიტრილის რეზინით PN 70 ± 5 ტემპერატურის მედეგობა: -35 ° C- დან + 120 ° C სივრცის დაზოგვა, მარტივი ინსტალაცია, საიმედო დალუქვის ელემენტები. რეზისტენტულია ყველა მინერალური ზეთის, საპოხი ცხიმის, ცხელი წყლის, ორთქლის, შეკუმშული ჰაერის და სუსტი მჟავების მიმართ. გამოყენების არეალი:...
8.80
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მანჟეტის დასამზ. მასალა 1M-D5,7
კოდი:
04681157
დამზადებულია ნიტრილის რეზინით PN 70 ± 5 ტემპერატურის მედეგობა: -35 ° C- დან + 120 ° C სივრცის დაზოგვა, მარტივი ინსტალაცია, საიმედო დალუქვის ელემენტები. რეზისტენტულია ყველა მინერალური ზეთის, საპოხი ცხიმის, ცხელი წყლის, ორთქლის, შეკუმშული ჰაერის და სუსტი მჟავების მიმართ. გამოყენების...
17.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მანჟეტის დასამზ.მასალა1M-D8,4
კოდი:
04681184
დამზადებულია ნიტრილის რეზინით PN 70 ± 5 ტემპერატურის მედეგობა: -35 ° C- დან + 120 ° C სივრცის დაზოგვა, მარტივი ინსტალაცია, საიმედო დალუქვის ელემენტები. რეზისტენტულია ყველა მინერალური ზეთის, საპოხი ცხიმის, ცხელი წყლის, ორთქლის, შეკუმშული ჰაერის და სუსტი მჟავების მიმართ. რეზინის რგოლი,...
8.80
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მანქანის დასაქოქი კაბელი, 3.5მ
კოდი:
0772025350
365.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 48 პროდუქტი
1 - 12
წინა
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
შემდეგი
14 - 28