ჰიგიენა
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
საღებავი
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
ძიების შედეგი
ძიების შედეგი
ნაპოვნი პროდუქცია: 2232
სორტირება:
ანბანით ა-დან ჰ-მდე
სიძველის მიხედვით
ახალი პროდუქტი
ანბანით ჰ-დან ა-მდე
ფასი: დაბლიდან
ფასი: მაღლიდან
პოპულარული
48
12 ნივთი ერთ გვერდზე
15 ნივთი ერთ გვერდზე
24 ნივთი ერთ გვერდზე
96 ნივთი ერთ გვერდზე
სჭვალი DIN7981-C-H2-(A2K)-3,9X60
კოდი:
011539 60
Material Steel Surface Zinc plated Form C Nominal diameter (d1) 3.9 mm Length (l1) 60 mm Head diameter (dk) 7.5 mm Head height (k1) 2.8 mm Internal drive H2 DIN 7981 Head type Pan head Declaration of...
0.25
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სჭვალი DIN7981-C-H2-(A2K)-4,2X50
კოდი:
011542 50
Material Steel Surface Zinc plated Form C Nominal diameter (d1) 4.2 mm Length (l1) 50 mm Head diameter (dk) 8.2 mm Head height (k1) 3.05 mm Internal drive H2 DIN 7981 Head type Pan head Declaration of...
0.21
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სჭვალი DIN7981-C-H3-(A2K)-5,5X16
კოდი:
011555 16
მასალა მეტალი ზედაპირი Მოთუთიებული ფორმა C ნომინალური დიამეტრი (d1) 5.5 mm ლიგრძე (l1) 16 mm თავის დიამეტრი (dk) 10.8 mm თავის სიმაღლე (k1) 3.95 mm თავის ტიპი Pan head სტანდარტი DIN 7981
0.22
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სჭვალი DIN7981-C-H3-(A2K)-5,5X50
კოდი:
011555 50
მასალა მეტალი ზედაპირი Მოთუთიებული ფორმა C ნომინალური დიამეტრი (d1) 5.5 mm ლიგრძე (l1) 50 mm თავის დიამეტრი (dk) 10.8 mm თავის სიმაღლე (k1) 3.95 mm თავის ტიპი Pan head სტანდარტი DIN 7981
0.33
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სჭვალი DIN7981-C-H3-(A2K)-6,3X70
კოდი:
011563 70
მასალა მეტალი ზედაპირი Მოთუთიებული ფორმა C ნომინალური დიამეტრი (d1) 6.3 მმ სიგრძე (l1) 70 მმ თავის დიამეტრი (dk) 12.5 mm თავის სიმაღლე (k1) 4.55 მმ თავის ტიპი Pan head სტანდარტი DIN 7981
0.55
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სჭვალი DIN7982-C-H3-(A2K)-5,5X32
კოდი:
011655 32
0.14
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სჭვალი DIN7982-C-H3-(A2K)-5,5X60
კოდი:
011655 60
0.30
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სჭვალი H1-(A2K)-2,9X9,5
კოდი:
011529 95
0.06
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სჭვალი H2-(A2K)-4,8X60
კოდი:
011548 60
0.33
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სჭვალი H2-(A3L)-4,1X45
კოდი:
0185214145
0.12
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სჭვალი ალუმინის პროფილისთვის -H2-SORT-A3K+S-4,1X35
კოდი:
0185944135
0.11
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სჭვალი უჯანგ. მეტალის WS8-5,5X70
კოდი:
021455 70
1.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სჭვალი ფანჯრის კონსტრუქციებისთვის 4,1X35
კოდი:
5071004135
0.11
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სჭვალი, HEX-FLG-WS8-(A3K)-4,8X60)
კოდი:
021448 60
0.67
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სჭვალი, მოთუთიებულ HEX-FLG-DBIT-WS8-(A2K)-5,5X38
კოდი:
021405538
0.88
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სჭვალი, მოთუთიებულიCS-H2-(A2K)-4,8X19
კოდი:
021248 19
Other standard WN 212 Material Steel Surface Zinc plated Nominal diameter (d1) 4.8 mm Length (l1) 19 mm Head diameter (dk) 9.5 mm Head height (k1) 3.3 mm Internal drive H2 Drill tip length (lp) 4.5 mm Head type...
0.28
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სჭვალი-DIN7982-C-H3-(A2K)-5,5X50
კოდი:
011655 50
0.35
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ტაოტის ტუმბო
კოდი:
098602
731.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ტემპერატურაგამძლე გერმეტიკი მაყუჩი სისტემისთვის
კოდი:
0890100045
გამოსაბოლქვის სისტემის სამონტაჟო პასტა წონა: 140 გრ სწრაფი, მარტივი და გაზგამძლე დასაწებებელი საშუალება მილტუჩის შეერთებისათვის. აწებებს და ამჭიდროებს ძალიან სწრაფად.
16.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ტესტერი -(6-24V)
კოდი:
069500224
24.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ტესტერი 6-48V
კოდი:
071553 07
77.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ტეფლონის სპრეი, 300მლ
კოდი:
0893550
42.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ტკაცუნა ქანჩის გასაღების და თავაკების ნაკრები 38Pც
კოდი:
096512 370
347.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ტორპედოს საწმენდი და მოსავლელი საშუალება, 400 მლ
კოდი:
08902221
მოცულობა: 400 მლ. ავტომობილის ინტერიერში პლასტმასის დეტალების უნივერსალური საწმენდი საშუალება
24.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ტყავის მოსავლელი -500ML
კოდი:
0893012901
Gentle cleaning and intensive care of smooth leather Special care emulsion of selected waxes and silicones for all kinds of smooth leather such as painted, metallic, reptile, brushed, grained leather etc. Cares for the leather and leaves behind an attractive, visually enhanced shine.
44.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
უნივერსალური საწმენდი R1, 5 ლიტრინი
კოდი:
0893125005
97.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
უნივერსალური საწმენდი საშუალება, მწვანე. 5 ლ
კოდი:
08934745
127.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
უნივერსალური ქანჩის გასაღები (WS0-35MM)
კოდი:
071502 51
292.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
უნივერსალური ქანჩის გასაღები (WS5-23MM)-L125MM
კოდი:
071502 512
382.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
უნივერსალური ქანჩის გასაღები (WS6-27MM)-L150MM
კოდი:
071502 515
367.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
უნივერსალური ხელსახოცი, 90ც
კოდი:
089090090
81.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
უჟანგავი ლითონის მოსავლელი ზეთი 400მლ
კოდი:
08931210
24.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
უჟანგავი ლითონის საჭრელი დისკი TH1,9-BR22,2-D230MM
კოდი:
0664132301
20.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
უჟანგავი ლითონის ქანჩი A2-WS24-M16
კოდი:
032216
Thread type x nominal diameter (D) M16 Height (m1) 13 mm External drive (s1) WS24 Standards DIN 934 Material Stainless steel A2 Property class 50 Surface Plain RoHS-compliant Yes
2.60
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
უჟანგავი მეტალის საწმენდი პასტა, 400გ კვების მრეწ.
კოდი:
08931211
METAL RESTORER Powerful metal grinding paste for removing the most stubborn dirt on metal. NSF-certified. Contains activated citric acid Stubborn dirt such as metal oxidation, surface rust, verdigris, limescale and boiler scale is reliably removed and it is gentle on materials...
49.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
უჟანგავი მეტალის საჭრელი დისკი D125MM
კოდი:
0664131248
Versatility (points system) 2 of 4 points Service life (points system) 3 of 4 points Cutting ability (point system) 4 of 4 points Handling/user-friendliness (point system) 3 of 4 points Cut quality (point system) 3 of 4 points Diameter 125 mm...
13.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
უჟანგავი ფოლადის (A4) საყელური D15,0
კოდი:
041214
Suitable for screw thread M14 Form A Internal diameter (d1) 15 mm Outer diameter (d2) 28 mm Thickness (h1) 2.5 mm Standards DIN 125 Material Stainless steel A4 Vickers hardness, HV 140 HV Surface Plain...
1.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
უჟანგავი ფოლადის (A4) ქანჩი M16
კოდი:
032616
Thread type x nominal diameter (D) M16 Height (m1) 13 mm External drive (s1) WS24 Standards DIN 934 Material Stainless steel A4 Surface Plain RoHS-compliant Yes
2.60
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
უჟანგავი ფოლადის ანკერი A4/70-10-M6X67
კოდი:
0904411065
Metric anchor diameter M6 Anchor length (l) 67 mm Attachment height (t fix)/effective anchoring depth (he ef)/drill hole depth (h 1) 10 / 40 / 55 mm Attachment height (t fix 2)/effective anchoring depth (h ef 2)/drill hole depth (h 1, 2) 20 / 30 / 45 mm...
7.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
უჟანგავი ფოლადის საწმენდი სითხე, 5 ლ
კოდი:
0893121205
შეასხურეთ ჭუჭყიან ზედაპირს.დააყოვნეთ და გაწმინდეთ სუფთა ქსოვილით. მეტი ეფექტისათვის დაიხმარეთ ღრუბელი ან რბილი ფუნჯი .
114.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
უჟანგავი ფოლადის სპრეი. 400ML
კოდი:
0893121
STAINLESS STEEL CARE SPRAY Cleaning care emulsion for metallic surfaces Nurturing, creamy emulsion with cleaning effect Dirt, cleaning and wiping marks and greasy, oily finger prints are thoroughly removed Can be used on vertical surfaces Notice Do not spray on hot...
20.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
უჟანგავი ფოლადის სფრეი 400 მლ
კოდი:
0893114116
STAINLESS STEEL SPRAY PERFECT Outstanding long-term protection and optimum metal surface appearance High layer thickness with first spray coat Very safe due to optimal protection against weathering Minimal time required, as only one work step is necessary Provides good coverage...
45.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
უჟნგავი ფოლადის M12 ღერო 1მ
კოდი:
095412
Thread type x nominal diameter (d1) M12 Length (l1) 1000 mm Standards DIN 976-1 Material Stainless steel A2 Property class 70 Surface Plain Form A Thread type Metric thread Identification colour Traffic green RAL 6024...
43.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
უჟნგავი ფოლადის M8 ღერო 1მ
კოდი:
09548
Thread type x nominal diameter (d1) M8 Length (l1) 1000 mm Standards DIN 976-1 Material Stainless steel A2 Property class 70 Surface Plain Form A Thread type Metric thread Identification colour Traffic green RAL 6024...
18.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
უფერო პრიალა ლაქი 400ML
კოდი:
08931881
28.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ფარანი
კოდი:
0827500006
Adjustable focus No IP protection class IP 20 Rechargeable battery/battery designation Micro AAA; LR03; AM4 Number of rechargeable batteries/batteries 2 PCS Material of the housing Aluminium
43.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ფარანი დამტენით
კოდი:
0827940111
Luminous flux main light 200 lm Luminous flux side light 100 lm Luminous period of main light 3.5 h Luminous period of secondary light 7 h Charging time 2 h Impact resistance IK07 IP protection type, lamp IP 65 IP protection type...
328.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ფეხსაცმელი 38 ზომა
კოდი:
535701038
117.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 48 პროდუქტი
16 - 30
წინა
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
შემდეგი
32 - 46