ძიების შედეგი
ძიების შედეგი
ნაპოვნი პროდუქცია: 2231
სორტირება:
ანბანით ა-დან ჰ-მდე
სიძველის მიხედვით
ახალი პროდუქტი
ანბანით ჰ-დან ა-მდე
ფასი: დაბლიდან
ფასი: მაღლიდან
პოპულარული
48
12 ნივთი ერთ გვერდზე
15 ნივთი ერთ გვერდზე
24 ნივთი ერთ გვერდზე
96 ნივთი ერთ გვერდზე
პნევმატური პისტოლეტის ტყვია
კოდი:
SB103020
28.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პნევმატური რეზინის მილი 8X12MM-25M
კოდი:
0699962812
451.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პნევმატური სტეპლერი PN-DKG1040
კოდი:
07035550
1,269.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პნევმატური ქანჩის გასაღები (დარტყმითი)
კოდი:
0703110
778.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პოლიმერი
კოდი:
0890012
24.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პოლირების პასტა -P20-1KG
კოდი:
0893150020
მე-2 პირის პოლირების პასტა.
111.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პოლირების პასტა 3/1-ში 250G
კოდი:
0893150062
პოლირების უნივერსალური საშუალება 3 1-ში Polish out sanding marks, reliably remove holograms and streaks and protect the resulting high-gloss surface for a long time with just one all-round product. The high-performance extra-class grinding paste for quick and effortless removal of...
70.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პოლირების პასტა P10-250გრ
კოდი:
0893150012
1-ლი პირის პოლირების პასტა
52.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პოლირების პასტა P20-250გრ
კოდი:
0893150022
მე-2 პირის პოლირების პასტა
51.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პოლირების პასტა P30-250გრ
კოდი:
0893150032
მე-3 პირის პოლირების პასტა.
52.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პოლირების პასტა ფარებისთვის -P90-250G
კოდი:
0893250090
ფარების პოლირების პასტა Application area Polycarbonate Polish P90 is ideal for a high-gloss finish on polycarbonate surfaces such as headlights
64.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პოლირების ღრუბელი , მკვრივი -D135X25MM
კოდი:
058527 130
34.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პოლირების ღრუბელი D130X50MM
კოდი:
0585128130
Hardness degree Extra Soft Colour Black Diameter 130 mm
44.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პოლირების ღრუბელი D200X30
კოდი:
058520030
Colour White Diameter 200 mm
35.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პოლირების ღრუბელი, ლურჯი, მკვრივი, D85
კოდი:
058527 80
Hardness degree Hard Colour Blue Diameter 90 mm
13.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პრაიმერი 100მლ
კოდი:
0890024101
72.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პრაიმერი 20ML
კოდი:
0890024021
გამოყენებამდე გაითვალისწინეთ,რომ ზედაპირები უნდა იყოს მშრალი, მტვრისგან და ცხიმისგან თავისუფალი. ასევე, პროსუქტი გამოყენებამდე შეანჯღრიეთ და წაუსვით ზედაპირს ფუნჯით,ან ღრუბლის აპლიკატორით.
39.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ჟანგის მომხსნელი -(BOLTEX)-250
კოდი:
0893250300
გამწმენდი საშუალება ჟანგიანი ზედაპირის აღმოსაფხვრელად. როგორიცაა ზედაპირის ჟანგი, ჟანგის ლაქები, ჭუჭყი და ზეთის ნარჩენები. მოხმარების წესი:შეასხით პირდაპირ ზედაპირზე. პროდუქტის მოქმედების დრო,დამოკიდებულია ზედაპირის კოროზირების ხარისხზე . დააყოვნეთ გარკვეული დროის განმავლობაში და...
48.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ჟანგის მომხსნელი ROST-OFF
კოდი:
0893240
28.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ჟანგის მომხსნელი საშუალება (400მლ)
კოდი:
0890200004
მოცულობა: 400 მლ ბალონი. საუკეთესო ფორმულა უზრუნველყოფს ზედმიწევნით კარგ შეღწევადობას და ჟანგის მოცილებას, ორგანული მოლიბდენის დანამატები კი საუკეთესოდ დაზეთავს და გაასუფთავებს ლითონის ზედაპირს.
23.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ჟანგის ნეიტრალიზატორი, 1 ლიტრი
კოდი:
0893110
მოცულობა: 1 ლიტრი. ჟანგის ნეიტრალიზატორი აღწევს ჟანგში, რეაგირებს მასზე და რკინის ოქსიდს გარდაქმნის სტაბილურ, უხსნად, ლურჯ-შავ, ლითონ-ორგანულ კომპლექსად. საიმედოდ აჩერებს კოროზიის პროცესს და უზრუნველყოფს ზედაპირის მომზადებას შემგომ შესაღებად. მოხმარების წესი: ზედაპირი უნდა...
108.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რადიატორის გამოსარეცხი,1000მლ
კოდი:
5861510001
ასუფთავებს გაგრილების სისტემას (რადიატორს) კოროზიის შედეგად წარმოქმნილი ნალექებისაგან. იდეალურად აშორებს სისტემაში გადახულ ზეთს. არ აზიანებს სისტემას 1000 მლ შიგთავსი საკმარისია 40 ლიტრამდე სისტემისთვის. მცირე ზომის მანქანებისთვის იხილეთ პროდუქტი არტ:...
59.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რადიატორის გერმეტიკი 300მლ
კოდი:
5861501300
27.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რადიატორის საწმენდი 250მლ
კოდი:
5861510250
ასუფთავებს გაგრილების სისტემას (რადიატორს) კოროზიის შედეგად წარმოქმნილი ნალექებისაგან. იდეალურად აშორებს სისტემაში გადახულ ზეთს. არ აზიანებს სისტემას 250 მლ შიგთავსი საკმარისია 10 ლიტრამდე სისტემისთვის. მოხმარების წესი: ჩაასხით გაგრილების სისტემაში, ამუშავეთ 30-40 წუთი....
26.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რადიატორის ჰერმეტიკი, 150ML
კოდი:
5861500150
რადიატორის ჰერმეტიკი შედგება უმცირესი ნაწილაკებისგან, რომლებოც მოძრაობენ გაგრილების სისტემაში, პოულობენ და ავსებენ 0,1 მმ-მდე ნასვრეტებს. ჰერმეტიკი თავის თვისებებს ინარჩუმებს სანამ ასხია სისტემაში. სისტემის დაცლის შემხეგ იგი სრულიად გამოდის გარეთ დანარჩენ სითხესთან ერთად, რაც იძლევა...
26.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რეგულირებადი ბრტყელტუჩა 180MM
კოდი:
071502 33
118.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რეგულირებადი ბრტყელტუჩა 300MM
კოდი:
071502 331
201.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რეზბის საჭრელი
კოდი:
064211215
Type description Taper tap Standards DIN 2181 Thread type x nominal diameter MF12 Pitch 1.5 mm Length 70 mm Thread length (metric thread) 22 mm Shaft diameter 9 mm Size of square 7 mm Core hole diameter 10.5 mm...
27.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რეზბის საჭრელი M12X1,5
კოდი:
064231215
27.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რეზბის საჭრელი M4
კოდი:
06524
Type description For metric ISO thread DIN 13 Cutting material HSS Surface Plain Thread type Metric thread Form B Tolerance class 6g Thread type x nominal diameter M4 Pitch 0.7 mm Outer diameter 20 mm Height 5 mm...
39.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რეზბის ფიქსატორი -25G
კოდი:
0893243025
64.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რეზბის ფიქსატორი -50G
კოდი:
0893243050
94.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რეზბის ფიქსატორი 25 გრ
კოდი:
0893270025
64.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რეზბის ფიქსატორი 50 გრ
კოდი:
0893270050
106.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რეზინის მილი 10,0X16,0
კოდი:
0895501030
With medium permeation for non-fuel-carrying applications Material: NBR/CR Medium permeation of fuel vapours Oil and acid-resistant outer elastomer layer for protection against abrasion, ozone and weathering Medium heat resistance Complies with EU End-of-life Vehicles Directive Flexible...
31.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რეზინის მოვლის საშუალება 300მლ
კოდი:
0890110
უვლის რეზინის დეტალებს. უნარჩუნებს მათ ელასტიურობას. იცავს ყინვისა და სიცხისაგან.
21.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რეზინის რგოლების დასამზადებელი
კოდი:
ORBUNA4
8.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რეზინის რგოლების დასამზადებელი
კოდი:
ORBUNA8
19.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რეზინის რგოლების დასამზადებელი 5მმ
კოდი:
ORBUNA5
9.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რეზინის რგოლების დასამზადებელი 6მმ
კოდი:
ORBUNA6
11.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რეზინის რგოლი
კოდი:
0764000184
Material thickness 2.62 mm Internal diameter 17.12 mm Material Hydrogenated acrylonitrile butadiene rubber Shore A hardness 70
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რეზინის რგოლი
კოდი:
0764000191
Material thickness 2 mm Internal diameter 7.50 mm Material Hydrogenated acrylonitrile butadiene rubber Shore A hardness 70
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რეზინის რგოლი 3,00X1,25
კოდი:
0468003125
0.83
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რეზინის რგოლი 30x3.0
კოდი:
046803030
დამზადებულია ნიტრილის რეზინით PN 70 ± 5 ტემპერატურის მედეგობა: -35 ° C- დან + 120 ° C სივრცის დაზოგვა, მარტივი ინსტალაცია, საიმედო დალუქვის ელემენტები. რეზისტენტულია ყველა მინერალური ზეთის, საპოხი ცხიმის, ცხელი წყლის, ორთქლის, შეკუმშული ჰაერის და სუსტი მჟავების მიმართ. გამოყენების...
1.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რეზინის რგოლი 32x3.0
კოდი:
046803230
დამზადებულია ნიტრილის რეზინით PN 70 ± 5 ტემპერატურის მედეგობა: -35 ° C- დან + 120 ° C სივრცის დაზოგვა, მარტივი ინსტალაცია, საიმედო დალუქვის ელემენტები. რეზისტენტულია ყველა მინერალური ზეთის, საპოხი ცხიმის, ცხელი წყლის, ორთქლის, შეკუმშული ჰაერის და სუსტი მჟავების მიმართ. გამოყენების არეალი:...
1.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რეზინის რგოლი 7,00 X1,00
კოდი:
046800710
0.11
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რეზინის რგოლი -10,5X2,0MM
კოდი:
0764000279
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რეზინის რგოლი -15,54X2,62
კოდი:
04681554
დამზადებულია ნიტრილის რეზინით PN 70 ± 5 ტემპერატურის მედეგობა: -35 ° C- დან + 120 ° C სივრცის დაზოგვა, მარტივი ინსტალაცია, საიმედო დალუქვის ელემენტები. რეზისტენტულია ყველა მინერალური ზეთის, საპოხი ცხიმის, ცხელი წყლის, ორთქლის, შეკუმშული ჰაერის და სუსტი მჟავების მიმართ. გამოყენების არეალი:...
1.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 48 პროდუქტი
4 - 18
წინა
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
შემდეგი
20 - 34