08755301
ფირფიტა ჩასაფენი -30X1
0.29
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
011563 70
სჭვალი DIN7981-C-H3-(A2K)-6,3X70
0.55
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0827851
AY-REPLBULB-(TRCH-0827850)
90.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
040730
საყელური DIN125-B-140HV-(A2K)-D31,0
1.50
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
5932016150
ანკერი- 30/48-M16X150
8.60
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
03766 9
ქანჩი
0.29
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
08755304
პლასტმასის საფენი 30X4
0.32
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
041214
უჟანგავი ფოლადის (A4) საყელური D15,0
1.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
021242 32
თვითმჭრელი სჭვალი -4,2X32
0.24
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
7430720
გადამყვანი
62.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
046026 32
სპილენძის საყელური DIN7603-CU-A-26X32X2
2.20
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0827500006
ფარანი
43.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
08755305
პლასტმასის საფენი -30X5
0.48
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
039712
ფიქსატორიანი ქანჩი DIN985-A4-WS19-M12
1.70
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
021139 25
თვითმჭრელი სჭვალი -H2-(A2K)-3,9X25
0.19
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
წინა
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
შემდეგი
8 - 22
ემერჯენსი სისტემა
საიზოლაციო საშუალებები
სამაგრები, დამჭერები
საყელურები
სახარჯი მასალა
სხვადასხვა
შრომის აღჭურვილობა
ხელსაწყოები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾