კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

სპილენძის საყელური DIN7603-CU-A-26X32X2

Outer diameter (d2)

31.9 mm

Internal diameter (d1)

26.3 mm

Thickness (h1)

2 mm

Nominal size

26 x 32 mm

Material

Copper

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

Form

A

DIN

7603

Max. temperature resistance

300 °C

Corresponds to original spare part number

Mercedes: 007 603 026101

046026 32
2.20 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები