კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

სამაგრები, დამჭერები

021148 38
0.31 
გაყიდვაშია
+
013429 95
0.06 
გაყიდვაშია
+
0.20 
გაყიდვაშია
+
011539 50
Material Steel Surface Zinc plated Form C Nominal diameter (d1) 3.9 mm Length (l1) 50 mm Head diameter (dk) 7.5 mm Head height (k1) 2.8 mm Internal drive H2 DIN 7981 Head type Pan head Declaration of...
0.21 
გაყიდვაშია
+
011539 60
Material Steel Surface Zinc plated Form C Nominal diameter (d1) 3.9 mm Length (l1) 60 mm Head diameter (dk) 7.5 mm Head height (k1) 2.8 mm Internal drive H2 DIN 7981 Head type Pan head Declaration of...
0.25 
გაყიდვაშია
+
011542 50
Material Steel Surface Zinc plated Form C Nominal diameter (d1) 4.2 mm Length (l1) 50 mm Head diameter (dk) 8.2 mm Head height (k1) 3.05 mm Internal drive H2 DIN 7981 Head type Pan head Declaration of...
0.21 
გაყიდვაშია
+
011555 16
მასალა მეტალი ზედაპირი Მოთუთიებული  ფორმა C ნომინალური დიამეტრი (d1) 5.5 mm ლიგრძე (l1) 16 mm თავის დიამეტრი (dk) 10.8 mm თავის სიმაღლე (k1) 3.95 mm თავის ტიპი Pan head სტანდარტი DIN 7981
0.22 
გაყიდვაშია
+
011563 70
მასალა მეტალი ზედაპირი Მოთუთიებული  ფორმა C ნომინალური დიამეტრი (d1) 6.3 მმ სიგრძე (l1) 70 მმ თავის დიამეტრი (dk) 12.5 mm თავის სიმაღლე (k1) 4.55 მმ თავის ტიპი Pan head სტანდარტი DIN 7981
0.55 
გაყიდვაშია
+
011529 95
0.06 
გაყიდვაშია
+
011542 13
0.09 
გაყიდვაშია
+
011548 60
0.33 
გაყიდვაშია
+
0185214145
0.12 
გაყიდვაშია
+
0.11 
გაყიდვაშია
+
1.00 
გაყიდვაშია
+
0.67 
გაყიდვაშია
+
0.88 
გაყიდვაშია
+
021248 19
Other standard WN 212 Material Steel Surface Zinc plated Nominal diameter (d1) 4.8 mm Length (l1) 19 mm Head diameter (dk) 9.5 mm Head height (k1) 3.3 mm Internal drive H2 Drill tip length (lp) 4.5 mm Head type...
0.28 
გაყიდვაშია
+
032216
Thread type x nominal diameter (D) M16 Height (m1) 13 mm External drive (s1) WS24 Standards DIN 934 Material Stainless steel A2 Property class 50 Surface Plain RoHS-compliant Yes
2.60 
გაყიდვაშია
+
032616
Thread type x nominal diameter (D) M16 Height (m1) 13 mm External drive (s1) WS24 Standards DIN 934 Material Stainless steel A4 Surface Plain RoHS-compliant Yes
2.60 
გაყიდვაშია
+
0904411065
Metric anchor diameter M6 Anchor length (l) 67 mm Attachment height (t fix)/effective anchoring depth (he ef)/drill hole depth (h 1) 10 / 40 / 55 mm Attachment height (t fix 2)/effective anchoring depth (h ef 2)/drill hole depth (h 1, 2) 20 / 30 / 45 mm...
7.50 
გაყიდვაშია
+
095412
Thread type x nominal diameter (d1) M12 Length (l1) 1000 mm Standards DIN 976-1 Material Stainless steel A2 Property class 70 Surface Plain Form A Thread type Metric thread Identification colour Traffic green RAL 6024...
43.00 
გაყიდვაშია
+
09548
Thread type x nominal diameter (d1) M8 Length (l1) 1000 mm Standards DIN 976-1 Material Stainless steel A2 Property class 70 Surface Plain Form A Thread type Metric thread Identification colour Traffic green RAL 6024...
18.00 
გაყიდვაშია
+
039712
Thread type x nominal diameter (D) M12 Height (m1) 12 mm External drive (s1) WS19 Standards DIN 985 Material Stainless steel A4 Surface Plain RoHS-compliant Yes Form Low Locking device operating principle Clamping part...
1.70 
გაყიდვაშია
+
09640571
tandards ISO 4017 Material Steel Property class 8.8 Surface Zinc plated Number of pieces in assortment/set 685 PCS Product weight (per item) 7449 g
398.00 
გაყიდვაშია
+
შემდეგი 24 პროდუქტი