094920 7
მოქლონის პისტოლეთის ცხვირი
38.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
5915124300
ლითონის ანკერი -A2K)-55-M24X300
37.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
005624 220
ქანჩი
33.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
005630 140
ქანჩი
33.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
5915120300
ლითონის ანკერი -A2K)-100-M20X300
33.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
005730 130
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS46-(A2K)-M30X130
30.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
060811589
ხერხის პირი ხისთვის, 5ც, 90/3
29.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
5932020240
ანკერი 95/117-M20X240
26.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
005216 270
ქანჩი ISO4014-10.9-WS24-M16X270
25.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0825801000
დასაკეცი სახაზავი 2მ
24.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
094920 10
ელ. მოქლონის პისტ. სათადარიგო ნაწ. ბურღის დამჭერი
24.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
076310133
FME ADAPTER SW.NOKIA HANDY 1011
19.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
5932020205
ანკერი-(A2K)-60/82-M20X205
19.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0065924100
ჭანჭიკი WS36-M24X100
18.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
009618 130
ჭანჭიკი WS27-M18X130
18.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0912810704
ანკერი/დუბელი A4-10x135
18.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
09548
უჟნგავი ფოლადის M8 ღერო 1მ
18.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
026916 50
ექვსწახნაგა ხრახნი -A4-21H-IH8-M16X50
18.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0059524120
ჭანჭიკი ქანჩით M24X120
17.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
5932020180
ანკერი 35/57-M20X180
17.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
7452010
ნაკრები
16.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
009618 100
ჭანჭიკი ISO4017-A2/70-WS27-M18X100
16.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
005730 60
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS46-(A2K)-M30X60
15.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
009614 150
SCR-HEX-DIN933-A2/70-WS22-M14X150
15.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 24 პროდუქტი
წინა
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
შემდეგი
4 - 18
ემერჯენსი სისტემა
საიზოლაციო საშუალებები
სამაგრები, დამჭერები
საყელურები
სახარჯი მასალა
სხვადასხვა
შრომის აღჭურვილობა
ხელსაწყოები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾