შუასადები
საწყისი გვერდი
/
სამშენებლო
/
საყელურები
/
შუასადები
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
0401770012
საყელური 13,0X25,4X3,7
7.80
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
040524
საყელური M24DIN 125
1.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0407009116
შუასადები D17,0 ISO 7089 steel 200 HV hot-dipped
0.35
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0407009120
შუასადები D2.0 ISO 7089 steel 200 HV hot-dipped
0.95
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0407009214
შუასადები ISO7090-200HV-(HDG)-14
0.28
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
040716
საყელური DIN125-A-140HV-(A2K)-D17,0
0.36
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
04073
საყელური DIN125-A-140HV-(A2K)-D3,2
0.01
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
040730
საყელური DIN125-B-140HV-(A2K)-D31,0
1.50
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
04078
საყელური DIN125-A-140HV-(A2K)-D8,4 M8
0.09
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
04081
შუასადები SCR1IN-(A2K)-27,0X50X4,0
1.90
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
040916
საყელური DIN125-A-140HV-A2-D17,0
0.89
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
040918
საყელური DIN125-A-140HV-A2-D19,0
0.42
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
04094
საყელური M4, უჟანგავი ფოლადის
0.08
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
04095
საყელური DIN125-A-140HV-A2-D5,3
0.04
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
04096
საყელური DIN125-A-140HV-A2-D6,4
0.09
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
წინა
1
2
3
4
5
შემდეგი
შუასადები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾