კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

საყელური DIN125-A-140HV-A2-D19,0

Suitable for screw thread

M18

Form

A

Internal diameter (d1)

19 mm

Outer diameter (d2)

34 mm

Thickness (h1)

3 mm

Standards

DIN 125

Material

Stainless steel A2

Vickers hardness, HV

140 HV

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

040918
0.42 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები