046018 24
სპილენძის საყელური
1.10
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
046012 16
სპილენძის საყელური DIN7603-CU-A-12X16X1,5
0.41
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
043943
ჭანჭიკი DIN472-J-43X1,75
1.30
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
046025 30
სპილენძის საყელური DIN7603-CU-A-25X30
1.70
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
040736
საყელური DIN125 M36
2.50
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0407009116
შუასადები D17,0 ISO 7089 steel 200 HV hot-dipped
0.35
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0441830
გროვერი D30,5
2.40
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
040918
საყელური DIN125-A-140HV-A2-D19,0
0.42
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
04164
საყელური D4,3
0.08
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
041612
საყელური DIN9021-140HV-(A2K)-D13,0
0.41
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0464012242
ქაღალდის შუასადები
1.20
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0407009214
შუასადები ISO7090-200HV-(HDG)-14
0.28
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
040716
საყელური DIN125-A-140HV-(A2K)-D17,0
0.36
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
046023 28
სპილენძის საყელური -DIN7603-CU-A-23X28
2.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
04606 10
სპილენძის საყელური DIN7603 CU-A-6X10X1
0.20
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
წინა
1
2
3
4
5
შემდეგი
შუასადები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾