ANC-(W-VHP)-16X115
კოდი:
0905430016
Type description W-VD-IG/S Anchor internal diameter metric IT M16 Female-thread length 40 mm Anchor diameter (d) 22 mm Effective anchoring depth (h ef) 120 mm Anchor length (l) (l) 120 mm Nominal drill-bit diameter cartridge system (d 0)...
7.80
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
AY-BULB-(TRCH-08278331)-2,4V
კოდი:
08278333
6.70
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
AY-MACHINERETRAINER-CLNBRSH-PLUS
კოდი:
0905499102
Connection thread M6 Length 110 mm Tool holding device Suitable for SDS-plus
39.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
AY-REPLBULB-(TRCH-0827850)
კოდი:
0827851
90.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
CAP-(0126)-R8016-MAHOGANYBROWN-D3,9
კოდი:
0590128125
Material PE - Polyethylene Colour Mahogany RAL 8016 Outer diameter (d1) 12 mm Height (h1) 4.2 mm
0.09
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
CAP-(0210)-R9005-JETBLACK
კოდი:
05901323
Material Plastic RoHS-compliant Yes Outer diameter (d1) 12.5 mm Height (h1) 5 mm Colour Jet black RAL 9005
0.08
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
CAP-FL-(0910610)-DARKBROWN
კოდი:
0590610004
Material Plastic RoHS-compliant Yes Outer diameter (d1) 15 mm Height (h1) 1.6 mm Colour Pure white RAL 9010
0.09
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
CAP-FL-(0910610)-LIGHTBROWN
კოდი:
0590610003
Material Plastic RoHS-compliant Yes Outer diameter (d1) 15 mm Height (h1) 1.6 mm Colour Ochre brown RAL 8001
0.09
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
CAP-FL-(0910610)-WHITE
კოდი:
0590610001
Material Plastic RoHS-compliant Yes Outer diameter (d1) 15 mm Height (h1) 1.6 mm Colour Pure white RAL 9010
0.09
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
CAP-FL-R8016-MAHOGANYBROWN-D15
კოდი:
0590790111
Material Plastic RoHS-compliant Yes Outer diameter (d1) 15 mm Suitable for wood colour Mahogany Colour Mahogany RAL 8016 Suitable for AW30
0.07
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
CAP-FL-W.FLG-(0910)-WHITE
კოდი:
0590610011
Material Plastic RoHS-compliant Yes Outer diameter (d1) 15 mm Height (h1) 2.5 mm Colour Pure white RAL 9010
0.13
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
DWL-(W-KDH)-60-M6X130
კოდი:
0904762
Anchor diameter 6 mm Type description W-KDH Anchor length (l) 130 mm Hole diameter in component (d Bau) 7 mm Design With washer, nut and hook Nominal drill-bit diameter (d 0) 17 mm Thread diameter (d thr) 6 mm Max. attachment height...
2.80
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 12 პროდუქტი
წინა
1
2
3
4
5
6
7
8
შემდეგი
2 - 16
ემერჯენსი სისტემა
საიზოლაციო საშუალებები
სამაგრები, დამჭერები
საყელურები
სახარჯი მასალა
სხვადასხვა
შრომის აღჭურვილობა
ხელსაწყოები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾