ჭანჭიკი
საწყისი გვერდი
/
სამშენებლო
/
სამაგრები, დამჭერები
/
ჭანჭიკი
სორტირება:
ანბანით ა-დან ჰ-მდე
სიძველის მიხედვით
ახალი პროდუქტი
ანბანით ჰ-დან ა-მდე
ფასი: დაბლიდან
ფასი: მაღლიდან
პოპულარული
48
12 ნივთი ერთ გვერდზე
15 ნივთი ერთ გვერდზე
24 ნივთი ერთ გვერდზე
96 ნივთი ერთ გვერდზე
შურუფი
კოდი:
011642 13
4.20
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი
კოდი:
013403922
0.24
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი 4,8X50
კოდი:
011648 50
0.24
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი ISO10642-08.8-IH4-(A2K)-M6X30
კოდი:
00876 30
0.25
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი M4X45
კოდი:
006000445
0.91
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი M5X50
კოდი:
006003550
Thread type x nominal diameter (d1) M5 Length (l1) 50 mm Head diameter (dc) 11.8 mm Head height (k1) 2.75 mm Internal drive HS3 Standards ISO 7380-2 Material Steel Property class 010.9 Surface Plain Head type...
0.35
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი -3,5X19
კოდი:
011635 19
0.07
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი -3,5X22
კოდი:
011635 22
0.07
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი -3,9X16
კოდი:
011639 16
Material Steel Surface Zinc plated RoHS-compliant Yes Form C Nominal diameter (d1) 3.9 mm Length (l1) 16 mm Head diameter (dk) 7.5 mm Head height (k1) 2.3 mm Internal drive H2 Drive type H Head type...
0.06
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი -3,9X22
კოდი:
011639 22
0.09
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი -3,9X25
კოდი:
011639 25
0.08
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი -4,2X16
კოდი:
011642 16
0.19
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი -4,2X25
კოდი:
011542 25
0.14
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი -4,2X32
კოდი:
011642 32
0.15
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი -4,2X60
კოდი:
011642 60
0.22
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი -4,8X16
კოდი:
011648 16
0.09
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი -4X20
კოდი:
01954 20
0.07
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი -5,5X25
კოდი:
011655 25
0.17
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი -5,5X70
კოდი:
011555 70
მასალა მეტალი ზედაპირი Მოთუთიებული ფორმა C ნომინალური დიამეტრი (d1) 5.5 mm ლიგრძე (l1) 16 mm თავის დიამეტრი (dk) 10.8 mm თავის სიმაღლე (k1) 3.95 mm თავის ტიპი Pan head სტანდარტი DIN 7981
0.47
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი -6,3X32
კოდი:
011663 32
0.37
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი -6,3X60
კოდი:
011563 60
მასალა მეტალი ზედაპირი Მოთუთიებული ფორმა C ნომინალური დიამეტრი (d1) 6.3 მმ სიგრძე (l1) 60 მმ თავის დიამეტრი (dk) 12.5 mm თავის სიმაღლე (k1) 4.55 მმ თავის ტიპი Pan head სტანდარტი DIN 7981
0.66
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი -6,3X60
კოდი:
011663 60
0.51
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი -6,3X60
კოდი:
011986360
1.20
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი -6,3X80
კოდი:
011563 80
მასალა მეტალი ზედაპირი Მოთუთიებული ფორმა C ნომინალური დიამეტრი (d1) 6.3 მმ სიგრძე (l1) 80 მმ თავის დიამეტრი (dk) 12.5 mm თავის სიმაღლე (k1) 4.55 მმ თავის ტიპი Pan head სტანდარტი DIN 7981
0.64
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი 2,9X19
კოდი:
011529 19
0.04
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი 3,9X25
კოდი:
017983925
0.14
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი 4,1X25
კოდი:
0185284125
0.14
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი 4,2X19
კოდი:
011642 19
0.14
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი 4,8X25
კოდი:
011548 25
0.15
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი 4,8X45
კოდი:
011748 45
0.23
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი 4,8X60
კოდი:
011648 60
0.35
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი 5,5X45
კოდი:
011555 45
მასალა მეტალი ზედაპირი Მოთუთიებული ფორმა C ნომინალური დიამეტრი (d1) 5.5 mm ლიგრძე (l1) 16 mm თავის დიამეტრი (dk) 10.8 mm თავის სიმაღლე (k1) 3.95 mm თავის ტიპი Pan head სტანდარტი DIN 7981
0.25
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი 5,5X50
კოდი:
011555 50
მასალა მეტალი ზედაპირი Მოთუთიებული ფორმა C ნომინალური დიამეტრი (d1) 5.5 mm ლიგრძე (l1) 50 mm თავის დიამეტრი (dk) 10.8 mm თავის სიმაღლე (k1) 3.95 mm თავის ტიპი Pan head სტანდარტი DIN 7981
0.33
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი 5,5X60
კოდი:
011655 60
0.30
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი 5.5X32
კოდი:
011655 32
0.14
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი DIN963-4.8-(A2K)-M4X16
კოდი:
00394 16
0.12
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი M3X10
კოდი:
02623 10
0.33
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი M5X16
კოდი:
00465 16
0.14
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი M5X40
კოდი:
00395 40
0.23
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი ექვსწახნაგა თავით M4X30
კოდი:
00804 30
Thread type x nominal diameter (d1) M4 Length (l1) 30 mm Head diameter (dk) 7 mm Head height (k1) 4 mm Standards ISO 4762 Material Steel Property class 10.9 Surface Plain RoHS-compliant Yes Head type Socket...
0.20
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი ექვსწახნაგა თავით M3X40
კოდი:
00833 40
Thread type x nominal diameter (d1) M3 Length (l1) 40 mm Head diameter (dk) 5.5 mm Head height (k1) 3 mm Standards ISO 4762 Material Steel Property class 12.9 Surface Plain RoHS-compliant Yes Head type Socket...
0.29
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი)-3,9X45
კოდი:
011639 45
0.28
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი- DIN7982-C-H1-(A2K)-2,9X13
კოდი:
011629 13
Material Steel Surface Zinc plated RoHS-compliant Yes Form C Nominal diameter (d1) 2.9 mm Length (l1) 13 mm Head diameter (dk) 5.5 mm Head height (k1) 1.7 mm Internal drive H1 Drive type H Head type...
0.02
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი-3,9X19
კოდი:
011539 19
0.09
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი-3,9X22
კოდი:
011539 22
0.08
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი-4,8X19
კოდი:
011548 19
0.14
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი-4,8X32
კოდი:
011548 32
0.19
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი-4,8X32
კოდი:
011648 32
0.15
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 48 პროდუქტი
წინა
1
2
3
4
შემდეგი
ანკერები, დუბელები
ანკერი
ბაგირის დამჭერი
დამჭერები, დამაფიქსირებლები
ზამბარა
თვითწებვადი კლიფსა
მეტალის შუასადები, რკალისებრი
მეტალის ხამუთი
მილის ხამუთი
მოქლონები, პისტოლეტები
ნაკრები
პლასტმასის ხამუთები
რეზინის რგოლების დასამზადებელი
რეზინის რგოლი
სხვადასხვა
ქანჩი ექვსწახნაგა თავით
ქიმიური
შუასადები
შურუფები
ჭანჭიკი
ხრახნიანი ღერო
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾