ქანჩი ექვსწახნაგა თავით
საწყისი გვერდი
/
სამშენებლო
/
სამაგრები, დამჭერები
/
ქანჩი ექვსწახნაგა თავით
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
ქანჩი DIN934-I8I-WS19-M12
კოდი:
031712
Thread type x nominal diameter (D) M12 Height (m1) 10 mm External drive (s1) WS19 Standards DIN 934 Material Steel Property class I8I Surface Zinc plated RoHS-compliant Yes
0.33
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ქანჩი DIN934-I8I-WS24-(A2K)-M16
კოდი:
031716
Thread type x nominal diameter (D) M16 Height (m1) 13 mm External drive (s1) WS24 Standards DIN 934 Material Steel Property class I8I Surface Zinc plated RoHS-compliant Yes
0.77
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ქანჩი DIN934-I8I-WS30-(A2K)-M20
კოდი:
031720
Thread type x nominal diameter (D) M20 Height (m1) 16 mm External drive (s1) WS30 Standards DIN 934 Material Steel Property class I8I Surface Zinc plated RoHS-compliant Yes
1.30
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ქანჩი DIN934-I8I-WS8-(A2K)-M5
კოდი:
03175
Thread type x nominal diameter (D) M5 Height (m1) 4 mm External drive (s1) WS8 Standards DIN 934 Material Steel Property class I6I Surface Zinc plated RoHS-compliant Yes
0.04
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ქანჩი HEX-DIN933-8.8-WS10-M6X80
კოდი:
00556 80
Thread type x nominal diameter (d1) M6 Length (l1) 80 mm Head height (k1) 4 mm External drive (s1) WS10 Standards ISO 4017 Material Steel Property class 8.8 Surface Plain Head type Hexagon head Drive type Outer...
0.66
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ქანჩი HEX-DIN934 M10 DIN934
კოდი:
031010
Thread type x nominal diameter (D) M10 Height (m1) 8 mm External drive (s1) WS17 Standards DIN 934 Material Steel Property class I8I Surface Plain RoHS-compliant Yes
0.29
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ქანჩი HEX-DIN934-I8I-WS24-M16
კოდი:
031016
Thread type x nominal diameter (D) M16 Height (m1) 13 mm External drive (s1) WS24 Standards DIN 934 Material Steel Property class I8I Surface Plain RoHS-compliant Yes
0.89
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ქანჩი HEX-ISO4017-10.9-WS36-M24X50
კოდი:
005624 50
Thread type x nominal diameter (d1) M24 Length (l1) 50 mm Head height (k1) 15 mm External drive (s1) WS36 Standards ISO 4017 Material Steel Property class 10.9 Surface Plain Head type Hexagon head Drive type Outer...
13.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ქანჩი HEX-ISO4017-8.8-WS36-M24X55
კოდი:
005524 55
Thread type x nominal diameter (d1) M24 Length (l1) 55 mm Head height (k1) 15 mm External drive (s1) WS36 Standards ISO 4017 Material Steel Property class 8.8 Surface Plain Head type Hexagon head Drive type Outer...
6.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ქანჩი ISO04017-8.8-WS24-M16X35
კოდი:
005716 35
Thread type x nominal diameter (d1) M16 Length (l1) 35 mm Head height (k1) 10 mm External drive (s1) WS24 Standards ISO 4017 Material Steel Property class 8.8 Surface Zinc plated Head type Hexagon head Drive type...
5.20
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ქანჩი ISO4032-8-WS24-(A2K)-M16
კოდი:
0317916
Thread type x nominal diameter (D) M16 Height (m1) 14.8 mm External drive (s1) WS24 Standards ISO 4032 Material Steel Property class 8 Surface Zinc plated RoHS-compliant Yes
1.20
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ქანჩი M12 DIN934
კოდი:
031012
Thread type x nominal diameter (D) M12 Height (m1) 10 mm External drive (s1) WS19 Standards DIN 934 Material Steel Property class I8I Surface Plain RoHS-compliant Yes
0.33
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ქანჩი M4, უჟანგავი ფოლადის
კოდი:
03224
Thread type x nominal diameter (D) M4 Height (m1) 3.2 mm External drive (s1) WS7 Standards DIN 934 Material Stainless steel A2 Property class 50 Surface Plain RoHS-compliant Yes
0.14
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ქანჩი უჟანგავი DIN934-I8I-WS17-(A2C)-M10
კოდი:
0317010
Thread type x nominal diameter (D) M10 Height (m1) 8 mm External drive (s1) WS17 Standards DIN 934 Material Steel Property class I8I Surface Zinc plated yellow RoHS-compliant No
0.20
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ქანჩი, ექვსწახნაგა, DIN 934, A2, M8
კოდი:
03228
Thread type x nominal diameter (D) M8 Height (m1) 6.5 mm External drive (s1) WS13 Standards DIN 934 Material Stainless steel A2 Property class 50 Surface Plain RoHS-compliant Yes
0.35
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
წინა
1
2
3
4
5
6
შემდეგი
ანკერები, დუბელები
ანკერი
ბაგირის დამჭერი
დამჭერები, დამაფიქსირებლები
ზამბარა
თვითწებვადი კლიფსა
მეტალის შუასადები, რკალისებრი
მეტალის ხამუთი
მილის ხამუთი
მოქლონები, პისტოლეტები
ნაკრები
პლასტმასის ხამუთები
რეზინის რგოლების დასამზადებელი
რეზინის რგოლი
სხვადასხვა
ქანჩი ექვსწახნაგა თავით
ქიმიური
შუასადები
შურუფები
ჭანჭიკი
ხრახნიანი ღერო
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾