კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ქანჩი HEX-ISO4017-10.9-WS36-M24X50

Thread type x nominal diameter (d1)

M24

Length (l1)

50 mm

Head height (k1)

15 mm

External drive (s1)

WS36

Standards

ISO 4017

Material

Steel

Property class

10.9

Surface

Plain

Head type

Hexagon head

Drive type

Outer hexagon

Thread type

Metric thread

Thread format

Standard metric thread

Thread design

Full thread

Product class

A

RoHS-compliant

Yes

The following might also be of interest for you

005624 50
13.00 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები