ქანჩი ექვსწახნაგა თავით
საწყისი გვერდი
/
სამშენებლო
/
სამაგრები, დამჭერები
/
ქანჩი ექვსწახნაგა თავით
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
ქანჩი
კოდი:
005624 220
Thread type x nominal diameter (d1) M24 Length (l1) 220 mm Head height (k1) 15 mm External drive (s1) WS36 Standards ISO 4017 Material Steel Property class 10.9 Surface Plain Head type Hexagon head Drive type Outer...
33.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ქანჩი
კოდი:
005630 140
Thread type x nominal diameter (d1) M30 Length (l1) 140 mm Head height (k1) 18.7 mm External drive (s1) WS46 Standards ISO 4017 Material Steel Property class 10.9 Surface Plain Head type Hexagon head Drive type...
33.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ქანჩი
კოდი:
03016
Thread type x nominal diameter (D) M6 Height (m1) 3.2 mm External drive (s1) WS10 Standards DIN 439 Material Brass Surface Plain Drive type Outer hexagon Thread type Metric thread Thread format Standard metric thread...
0.29
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ქანჩი
კოდი:
031012 125
Thread type x nominal diameter x pitch (D) M12 x 1.25 Height (m1) 10 mm External drive (s1) WS19 Standards DIN 934 Material Steel Property class 8 Surface Plain RoHS-compliant Yes Thread type Metric thread
0.46
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ქანჩი
კოდი:
03174
Thread type x nominal diameter (D) M4 Height (m1) 3.2 mm External drive (s1) WS7 Standards DIN 934 Material Steel Property class I6I Surface Zinc plated RoHS-compliant Yes
0.04
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ქანჩი
კოდი:
0317936
Thread type x nominal diameter (D) M36 Height (m1) 31 mm External drive (s1) WS55 Standards ISO 4032 Material Steel Property class 8 Surface Zinc plated RoHS-compliant Yes
10.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ქანჩი
კოდი:
03186
Thread type x nominal diameter (D) M6 Height (m1) 3.2 mm External drive (s1) WS10 Standards DIN 439 Material Steel Property class 04 Surface Zinc plated Drive type Outer hexagon Thread type Metric thread Thread...
0.07
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ქანჩი
კოდი:
03766 9
Thread type x nominal diameter (D) M6 Height (h1) 9 mm Height of drive-in tip (a1) 7 mm Width (b1) 19 mm Drill hole diameter 7.5 mm Material Steel Surface Zinc plated
0.29
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ქანჩი HEX-DIN933-8.8-WS10-M6X60
კოდი:
00556 60
Thread type x nominal diameter (d1) M6 Length (l1) 60 mm Head height (k1) 4 mm External drive (s1) WS10 Standards ISO 4017 Material Steel Property class 8.8 Surface Plain Head type Hexagon head Drive type Outer...
0.37
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ქანჩი -DIN934-I8I-WS10-M6
კოდი:
03176
Thread type x nominal diameter (D) M6 Height (m1) 5 mm External drive (s1) WS10 Standards DIN 934 Material Steel Property class I8I Surface Zinc plated RoHS-compliant Yes
0.07
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ქანჩი -DIN934-I8I-WS17-M10
კოდი:
031710
Thread type x nominal diameter (D) M10 Height (m1) 8 mm External drive (s1) WS17 Standards DIN 934 Material Steel Property class I8I Surface Zinc plated RoHS-compliant Yes
0.29
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ქანჩი -M6X20
კოდი:
00556 20
Thread type x nominal diameter (d1) M6 Length (l1) 20 mm Head height (k1) 4 mm External drive (s1) WS10 Standards ISO 4017 Material Steel Property class 8.8 Surface Plain Head type Hexagon head Drive type Outer...
0.13
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ქანჩი DIN934-A2-WS27-M18
კოდი:
032218
Thread type x nominal diameter (D) M18 Height (m1) 15 mm External drive (s1) WS27 Standards DIN 934 Material Stainless steel A2 Property class 50 Surface Plain RoHS-compliant Yes
3.20
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ქანჩი DIN934-I8I-WS10-M6
კოდი:
03106
Thread type x nominal diameter (D) M6 Height (m1) 5 mm External drive (s1) WS10 Standards DIN 934 Material Steel Property class I8I Surface Plain RoHS-compliant Yes
0.13
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ქანჩი DIN934-I8I-WS13-M8
კოდი:
03178
Thread type x nominal diameter (D) M8 Height (m1) 6.5 mm External drive (s1) WS13 Standards DIN 934 Material Steel Property class I8I Surface Zinc plated RoHS-compliant Yes
0.13
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
წინა
1
2
3
4
5
6
შემდეგი
ანკერები, დუბელები
ანკერი
ბაგირის დამჭერი
დამჭერები, დამაფიქსირებლები
ზამბარა
თვითწებვადი კლიფსა
მეტალის შუასადები, რკალისებრი
მეტალის ხამუთი
მილის ხამუთი
მოქლონები, პისტოლეტები
ნაკრები
პლასტმასის ხამუთები
რეზინის რგოლების დასამზადებელი
რეზინის რგოლი
სხვადასხვა
ქანჩი ექვსწახნაგა თავით
ქიმიური
შუასადები
შურუფები
ჭანჭიკი
ხრახნიანი ღერო
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾