კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ქანჩი -DIN934-I8I-WS17-M10

Thread type x nominal diameter (D)

M10

Height (m1)

8 mm

External drive (s1)

WS17

Standards

DIN 934

Material

Steel

Property class

I8I

Surface

Zinc plated

RoHS-compliant

Yes

031710
0.29 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები