კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

კაბელის სათლელი

Width across flats, splitter range (A)

Wrench size 17 - 24 mm

Cabinet width (B)

6.5 mm

Width (C)

42 mm

Length (D)

96 mm

Material

Steel

For the splitting seized nuts up to strength class 6

  • The nut splitter is capable of splitting nuts without damaging the threaded bolt (where necessary, positioned on the opposite side)
  • Compact design for use in restricted spaces
  • Damaged and blunt splitting chisels must be replaced to avoid inadvertent chipping
  • Drop-forged body
  • Hardened chisel

Notice

Wear safety goggles


0714526030
161.40 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები