კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ქანჩის გასაღები 1/2IN-მოკლე-WS12

Metric, hexagon, short

  • Standard: DIN 3124, ISO 2725
  • Surface: Chrome-plated, ground/matt
  • Drive: 1/2" square socket, ball catch groove
  • Tip: For hexagon head
  • POWERDRIV


Drive

1/2 inch

Drive type

Internal square

Width across flats

12 mm

Length (L1)

36 mm

Socket wrench external diameter (D1)

18 mm

Socket wrench external diameter 2 (D2)

23 mm

Surface

Chrome plated

0712131112
21.00 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები