კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

დანის პირი

Length (L)

305 mm

Min./max teeth spacing

1.8-2.6 mm

Thickness

0.9 mm

Especially suitable for

Metal profiles and pipes Thick metal sheets Aluminium Non-ferrous metal Wood with metal

Min./max. material thickness

3-10 mm

Number of pieces

5 PCS

0615930526
94.00 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები