ხერხის პირები
საწყისი გვერდი
/
სახარჯი მასალა
/
ხერხის პირები
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
ბეწვსახერხის პირი
კოდი:
0615815030
Length (L) 150 mm Min./max teeth spacing 3.6-5.1 mm Thickness 1.25 mm Especially suitable for Window construction Wood with metal PVC, plastic in general Aluminium Suitable for Hardwood, softwood Fibreboard Plywood Min./max. material thickness...
67.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
დანის პირი
კოდი:
0615915026
Length (L) 150 mm Min./max teeth spacing 1.8-2.6 mm Thickness 0.9 mm Especially suitable for Metal profiles and pipes Thick metal sheets Aluminium Non-ferrous metal Wood with metal Min./max. material thickness 3-10 mm Number of pieces 5 PCS
56.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ხერხის პირი, ხის გასაჭრელად
კოდი:
7581960
15.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
დანის პირი
კოდი:
0615930526
Length (L) 305 mm Min./max teeth spacing 1.8-2.6 mm Thickness 0.9 mm Especially suitable for Metal profiles and pipes Thick metal sheets Aluminium Non-ferrous metal Wood with metal Min./max. material thickness 3-10 mm Number of pieces 5 PCS
94.00
₾
მარაგი ამოწურულია
მეტალის საჭრელი
ხერხის პირი
ხის საჭრელი
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾