მეტალის ბურღი
საწყისი გვერდი
/
სახარჯი მასალა
/
ბურღები
/
მეტალის ბურღი
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
062510
ბურღები
2.30
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624932020
ბურღების და თავაკების ნაკრები, 31ც
339.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0625500400
ბურღი MET-DIN1869-R2-HSS-D4,0
28.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200950
ბურღი მეტალის, გრძელი -D9,5
68.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200850
ბურღი მეტალის, გრძელი D8,5
43.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200900
ბურღი მეტალის, გრძელი D9,0
61.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200680
ბურღი მეტალის, გრძელი -D6,8
32.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200320
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D3,2
17.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200350
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D3,5
17.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200400
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D4,0
17.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200500
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D5,0
20.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200550
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D5,5
25.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 12 პროდუქტი
წინა
1
2
3
4
5
6
7
8
შემდეგი
2 - 13
MDF, გრანიტის, აგურის, კრამიტის სახვრეტი
ალმასის
ბეტონის
ბეტონის ბურღები
ბურღები
გადამყვანები, მუხლები, დამაგრძელებლები
კობალტის ბურღი
მაგნიტური
მეტალის ბურღი
რკინის ბურღების ნაკრები
სანგრევი თავაკი
სხვადასხვა
ფრეზები
წერტილოვანი შედუღების ამოსაღები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾