კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ბურღი -D8,0-L160

Drilling speed (point system)

4 of 4 points

Smoothness of running (points system)

2 of 4 points

Accuracy (point system)

2 of 4 points

Reinforcement strength (points system)

1 of 4 points

Service life (points system)

2 of 4 points

Diameter (Ø)

8 mm

Length

160 mm

Working length

100 mm

Number of cutting edges

2 PCS

Tool holding device

Suitable for SDS-plus

0648338016
13.00 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები