კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ღვედი 5T-W50MM-L8M

Width (B)

50 mm

Length (L)

8 m

Permitted tensile force LC in the strapping

5000 daN

Pre-load

500 daN

Hand force with ratchet

50 daN

Material

PES - Polyester

Shape of the hook

Double pointed hook

Colour

Red

Standards

EN 12195-2

Min./max. temperature conditions

-40 to 100 °C

071391 110
169.00 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები