კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

საყელური WSH-DIN125-A-140HV-A4-D17,0

Suitable for screw thread

M16

Form

A

Internal diameter (d1)

17 mm

Outer diameter (d2)

30 mm

Thickness (h1)

3 mm

Standards

DIN 125

Material

Stainless steel A4

Vickers hardness, HV

140 HV

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

041216
1.30 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები