კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

შუასადებიRD-(HDG)-D30

Suitable for screw thread

M30

Internal diameter (d1)

31 mm

Outer diameter (d2)

56 mm

Thickness (h1)

5 mm

Standards

EN 14399-6

Material

Steel

Min./max. Vickers hardness, HV

300-370 HV

Surface

Hot dip galvanized

Area of application

Steel construction

Suitable for

High-strength friction connections in steel structures

Construction product

Yes

Declaration of performance (EU-CPR)

Yes

RoHS-compliant

Yes

007906 30
460.00 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები