კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ჭანჭიკი -WS17-M10X50

Thread type x nominal diameter (d1)

M10

Length (l1)

50 mm

Head height (k1)

6.4 mm

External drive (s1)

WS17

Standards

DIN 933

Material

Stainless steel A2

Property class

70

Surface

Plain

Head type

Hexagon head

Drive type

Outer hexagon

Thread type

Metric thread

Thread format

Standard metric thread

Thread design

Full thread

Product class

A

RoHS-compliant

Yes

009610 50
2.30 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები