კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ჭანჭიკი 8.8-WS30-M20X50

Thread type x nominal diameter (d1)

M20

Length (l1)

50 mm

Head height (k1)

12.5 mm

External drive (s1)

WS30

Standards

ISO 4017

Material

Steel

Property class

8.8

Surface

Plain

Head type

Hexagon head

Drive type

Outer hexagon

Thread type

Metric thread

Thread format

Standard metric thread

Thread design

Full thread

Product class

A

RoHS-compliant

Yes

005520 50
4.70 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები