ძიების შედეგი
ძიების შედეგი
ნაპოვნი პროდუქცია: 2231
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
0648338016
ბურღი -D8,0-L160
13.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0650620165
ბურღი 20X165MM
43.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0625500400
ბურღი MET-DIN1869-R2-HSS-D4,0
28.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0630930270
ბურღი MET-HSS-DRLDP30MM-D27MM
198.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0637205008
ბურღი ბეტონის D5-L85-WL39MM
7.60
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200950
ბურღი მეტალის, გრძელი -D9,5
68.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200850
ბურღი მეტალის, გრძელი D8,5
43.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200900
ბურღი მეტალის, გრძელი D9,0
61.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200680
ბურღი მეტალის, გრძელი -D6,8
32.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200320
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D3,2
17.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200350
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D3,5
17.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200400
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D4,0
17.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200500
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D5,0
20.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200550
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D5,5
25.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200620
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D6,2
32.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
1 - 12
წინა
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
შემდეგი
14 - 28