ძიების შედეგი
ძიების შედეგი
ნაპოვნი პროდუქცია: 2231
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
თუნუქის ამოსაქაჩი (გასასწორებელი) პლასმასი
კოდი:
0691500117
6.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თხევადი მასის მოსარევი საშუალება
კოდი:
071395 103
Length 590 mm Basket diameter 120 mm Min./max. amount of material that can be agitated 20-30 kg Suitable for machine chuck SW10 mm
65.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თხევადი მეტალი Fe 1 500 ml
კოდი:
0893449
მაღალი მოქმედების ორი კომპონენტი წებო მეტალის თვისებით. არ იღვენთება, ამიტომ ხელსაყრელია ვერტიკალურ ზედაპირებზე გამოსაყენებლადაც.
186.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თხევადი მეტალის ეპოქსიდის სტიკი.
კოდი:
0893449011
59.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თხევადი საპოხი საშუალება -HHS2000- 500მლ
კოდი:
0893106
ნაწილობრივ სინთეტიკური ზეთი, რომელიც მდგრადია მაღალი წნევის მიმართ აქვს შესანიშნავი ნაკადის და შეღწევადობის უნარი, ასევე კარგი დაცვა კოროზიისგან. ძლიერად წებოვანი საპოხი, რომელიც არ იწელება მბრუნავ ნაწილებზე გამოყენებისას თავსებადია O-rings/X-rings და პლასტმასთან. ნეიტრალურად მოქმედებს შეღებილ...
34.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თხევადი საპოხი საშუალება-(HHS LUBE)-500ML
კოდი:
08931065
53.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ინდუსტრ საწმენდი 500მლ
კოდი:
0893140
სპეციალური საწმენდი წებოვანი ფირების ნარჩენების, ქაღალდის ეტიკეტების და ა.შ. მოსაშორებლად. ასევე, ზედაპირების ძლიერი დაბინძურების გასასუფთავებლად
47.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ინდუსტრ. საწმენდი, 5ლ
კოდი:
089314005
309.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ინსტ. სამაგრი სამარჯვი, დიდი
კოდი:
063202
96.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ინტერიერის საწმენდი ქაფი, ატმის სურნელით, 500 მლ
კოდი:
0893033
ინტერიერის საწმენდი მოცულობა 500 მლ მახასიათებლები: საფუძვლიანად და ნაზად წმენდს ყველანაირ ზედაპირს მანქანის ინტერიერში, ისეთებს როგორიცაა: სავარძლები, ტორპედო და ა.შ. ანტისტატიკური დანამატის წყალობით საშუალო ვადით ეფექტურად იცავს ზედაპირს დამტვერვისაგან. აცილებს ისეთ ლაქებს, როგორიცაა ნიკოტინი და მტვერი, ტოვებს სუფთა სასიამოვნო არომატს. არ შეიცავს სილიკონს.
24.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ინტერიერის საწმენდი, აქტიური ფორმულით, 500მლ
კოდი:
0893472
ინტენსიური ქაფის საწმენდი ავტომობილის მთელი ინტერიერისთვის. მიკრო წვრილი აქტიური ქაფი (ვაკუუმის ეფექტი):ქაფი რჩება ზედაპირზე და აქტიურად გამოჰყავს ჭუჭი, როდესაც ქაფის ბუშტები იზრდება. გამორჩეული ჭუჭყის გამხსნელი ძალა. გაწმენდილი ზედაპირის ხანმოკლე გაშრობის დრო. გამოიყენება ნაზი...
45.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კაბელის სამაგრი/მომჭერი D5,0
კოდი:
052005
Material Steel Surface Zinc plated yellow Thread type x nominal diameter (d1) M5 Height (h1) 25 mm Width (b1) 25 mm RoHS-compliant No
1.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კაბელის საფრცქნელი ADJ-160MM
კოდი:
071401 550
Length (L) 160 mm Max. wire diameter (Ø) 5 mm Max. wire cross section 10 mm² Surface Chrome plated Length in inches 6 in
108.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კარაბინი
კოდი:
0523016
Thread type x shackle bolt diameter (d2) M 6 mm Shackle diameter (d1) 6 mm Shackle internal width (b1) 8 mm Shackle external width (b2) 18 mm Internal shackle height (centre bolt) (h1) 21 mm Design Curved Material Steel Surface...
2.20
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კარაბინი
კოდი:
052306
Thread type x shackle bolt diameter (d2) M 12 mm Shackle diameter (d1) 12 mm Shackle internal width (b1) 17 mm Shackle external width (b2) 37 mm Internal shackle height (centre bolt) (h1) 42 mm Design Curved Material Steel Surface...
5.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
18 - 32
წინა
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
შემდეგი
34 - 48