ძიების შედეგი
ძიების შედეგი
ნაპოვნი პროდუქცია: 2231
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
თერმოკუმშვადი მილი, შავი (6,4-3,2MM)
კოდი:
07718064
Colour Black Diameter 6.4 mm Diameter (shrunk) 3.2 mm Sleeve-wall thickness when shrunk 0.56 mm Dielectric strength 20 kV/mm Min./max. shrinkage temperature 90 to 200 °C Min./max. temperature conditions -55 to 125 °C Material...
9.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თერმოკუმშვადი მილი. შავი, 4,8-2,4MM
კოდი:
07718048
Colour Black Diameter 4.8 mm Diameter (shrunk) 2.4 mm Sleeve-wall thickness when shrunk 0.43 mm Dielectric strength 20 kV/mm Min./max. shrinkage temperature 90 to 200 °C Min./max. temperature conditions -55 to 125 °C Material...
8.60
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი
კოდი:
020639 16
Material Steel Surface Zinc plated RoHS-compliant Yes Head type Pan head Drive type AW Thread type Self-tapping screw thread Shape of tip Drilling tip Underground Steel Aluminum Nominal diameter (d1) 3.9 mm...
0.14
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი WS8 4,8X110
კოდი:
021448 110
0.81
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი (A2K)-5,5X38 უჯანგ. მეტალის
კოდი:
021455 38
0.36
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი 2,9X25
კოდი:
013429 25
0.15
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი 2.9x13
კოდი:
020529 13
0.15
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი 3.5x45
კოდი:
018963545
0.08
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი 4,8x85
კოდი:
021448 85
0.74
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი 4.8x38
კოდი:
021448 38
0.29
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი 5.5x38
კოდი:
018965538
0.08
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი A3K)-5,5X25
კოდი:
021455 25
0.44
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი WS7-4,2X25
კოდი:
021442 25
0.18
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი WS7-4,2X32
კოდი:
021442 32
0.19
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი WS8-(A3K)-4,8X25
კოდი:
021448 25
0.22
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
15 - 29
წინა
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
შემდეგი
31 - 45