კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

თერმოკუმშვადი მილი, შავი (6,4-3,2MM)

Colour

Black

Diameter

6.4 mm

Diameter (shrunk)

3.2 mm

Sleeve-wall thickness when shrunk

0.56 mm

Dielectric strength

20 kV/mm

Min./max. shrinkage temperature

90 to 200 °C

Min./max. temperature conditions

-55 to 125 °C

Material

Polyolefin

Flame-retardant

Yes

Length

5 m

07718064
9.50 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები