ძიების შედეგი
ძიების შედეგი
ნაპოვნი პროდუქცია: 2231
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
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D5,5
კოდი:
0624200550
25.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D6,2
კოდი:
0624200620
32.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D8,0
კოდი:
0624200800
38.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
ბურღი მეტალის, გრძელი -HSS-D4,5
კოდი:
0624200450
19.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
ბურღი მეტალის, გრძელი D7,5
კოდი:
0624200750
32.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
ბურღი მეტალის, გრძელი DIN340-HSS-D4,2
კოდი:
0624200420
18.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
ბურღი მეტალის, გრძელი დ,5,2
კოდი:
0624200520
21.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
ბურღი მეტალის, გრძელი დ-7,0
კოდი:
0624200700
32.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
ბურღი მეტალის, გრძელი, R1-HSS-D5,0
კოდი:
0625400500
54.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
ბურღი მეტალის, გრძელი-DIN340-HSS-D3,0
კოდი:
0624200300
17.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
ბურღი მეტალის, გრძელი-DIN340-HSS-D6,0
კოდი:
0624200600
24.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
ბურღი მეტალის, გრძელი-DIN340-HSS-D6,5
კოდი:
0624200650
29.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
ბურღი ჩარხისთვის M21,5
კოდი:
0625302150
715.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
ბურღი, ბეტონის, D12-L150-WL80MM
კოდი:
0637120
22.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
ბურღი-D10,0-L260-WL200
კოდი:
0648551026
33.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
ბურღი-MET-DIN340-HSS-D10.0 X L-184 mm
კოდი:
0624201000
56.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
ბურღის გადამყვანი
კოდი:
5462000001
272.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
ბურღის გადამყვანი
კოდი:
5462000002
139.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
ბურღის გადამყვანი 1 1/4IN
კოდი:
5462000003
239.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
ბუტანის ბალონი
კოდი:
098490002
25.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
გადამყვანი
კოდი:
7430720
62.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
გადასაფარებელი
კოდი:
0899600
146.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
გაიკა
კოდი:
03495
0.40
₾
+
−
კალათაში დამატება
გაიკა
კოდი:
043850
1.90
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 24 პროდუქტი
1 - 8
წინა
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
შემდეგი
10 - 24