ძიების შედეგი
ძიების შედეგი
ნაპოვნი პროდუქცია: 2231
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
"ბეშუმნი" საღებავი რუხი, 500ML
კოდი:
0892075350
40.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
12 ლიტრიანი სათლი
კოდი:
069577012
8.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
20 ლიტრიანი სათლი
კოდი:
069577020
17.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ANC-(W-VHP)-16X115
კოდი:
0905430016
Type description W-VD-IG/S Anchor internal diameter metric IT M16 Female-thread length 40 mm Anchor diameter (d) 22 mm Effective anchoring depth (h ef) 120 mm Anchor length (l) (l) 120 mm Nominal drill-bit diameter cartridge system (d 0)...
7.80
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
AY-BULB-(TRCH-08278331)-2,4V
კოდი:
08278333
6.70
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
AY-MACHINERETRAINER-CLNBRSH-PLUS
კოდი:
0905499102
Connection thread M6 Length 110 mm Tool holding device Suitable for SDS-plus
39.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
AY-POLYURETHANROLLER-GLUROLL
კოდი:
0891187
157.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
AY-REPLBULB-(TRCH-0827850)
კოდი:
0827851
90.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
CAP-(0126)-R8016-MAHOGANYBROWN-D3,9
კოდი:
0590128125
Material PE - Polyethylene Colour Mahogany RAL 8016 Outer diameter (d1) 12 mm Height (h1) 4.2 mm
0.09
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
CAP-(0210)-R9005-JETBLACK
კოდი:
05901323
Material Plastic RoHS-compliant Yes Outer diameter (d1) 12.5 mm Height (h1) 5 mm Colour Jet black RAL 9005
0.08
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
CAP-FL-(0910610)-DARKBROWN
კოდი:
0590610004
Material Plastic RoHS-compliant Yes Outer diameter (d1) 15 mm Height (h1) 1.6 mm Colour Pure white RAL 9010
0.09
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
CAP-FL-(0910610)-LIGHTBROWN
კოდი:
0590610003
Material Plastic RoHS-compliant Yes Outer diameter (d1) 15 mm Height (h1) 1.6 mm Colour Ochre brown RAL 8001
0.09
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 12 პროდუქტი
წინა
1
2
3
4
5
6
7
8
შემდეგი
2 - 16