ძიების შედეგი
ძიების შედეგი
ნაპოვნი პროდუქცია: 2231
სორტირება:
ანბანით ა-დან ჰ-მდე
სიძველის მიხედვით
ახალი პროდუქტი
ანბანით ჰ-დან ა-მდე
ფასი: დაბლიდან
ფასი: მაღლიდან
პოპულარული
48
12 ნივთი ერთ გვერდზე
15 ნივთი ერთ გვერდზე
24 ნივთი ერთ გვერდზე
96 ნივთი ერთ გვერდზე
თავსახური
კოდი:
087946
Comparison number TR VC – 3 Material Brass Design With affixed seal
1.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თარაზო LM-60CM
კოდი:
0714644406
62.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თბოკუმშვადი მილი 2,4-1,2 მმ
კოდი:
07718024
Colour Black Diameter 2.4 mm Diameter (shrunk) 1.2 mm Sleeve-wall thickness when shrunk 0.43 mm Dielectric strength 20 kV/mm Min./max. shrinkage temperature 90 to 200 °C Min./max. temperature conditions -55 to 125 °C Material...
7.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თერმოკუმშვადი მილი, შავი (3,2-1,6MM)
კოდი:
07718032
Colour Black Diameter 3.2 mm Diameter (shrunk) 1.6 mm Sleeve-wall thickness when shrunk 0.43 mm Dielectric strength 20 kV/mm Min./max. shrinkage temperature 90 to 200 °C Min./max. temperature conditions -55 to 125 °C Material...
5.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თერმოკუმშვადი მილი, შავი (6,4-3,2MM)
კოდი:
07718064
Colour Black Diameter 6.4 mm Diameter (shrunk) 3.2 mm Sleeve-wall thickness when shrunk 0.56 mm Dielectric strength 20 kV/mm Min./max. shrinkage temperature 90 to 200 °C Min./max. temperature conditions -55 to 125 °C Material...
9.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თერმოკუმშვადი მილი. შავი, 4,8-2,4MM
კოდი:
07718048
Colour Black Diameter 4.8 mm Diameter (shrunk) 2.4 mm Sleeve-wall thickness when shrunk 0.43 mm Dielectric strength 20 kV/mm Min./max. shrinkage temperature 90 to 200 °C Min./max. temperature conditions -55 to 125 °C Material...
8.60
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი
კოდი:
020639 16
Material Steel Surface Zinc plated RoHS-compliant Yes Head type Pan head Drive type AW Thread type Self-tapping screw thread Shape of tip Drilling tip Underground Steel Aluminum Nominal diameter (d1) 3.9 mm...
0.14
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი WS8 4,8X110
კოდი:
021448 110
0.81
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი (A2K)-5,5X38 უჯანგ. მეტალის
კოდი:
021455 38
0.36
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი 2,9X25
კოდი:
013429 25
0.15
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი 2.9x13
კოდი:
020529 13
0.15
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი 3.5x45
კოდი:
018963545
0.08
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი 4,8x85
კოდი:
021448 85
0.74
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი 4.8x38
კოდი:
021448 38
0.29
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი 5.5x38
კოდი:
018965538
0.08
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი A3K)-5,5X25
კოდი:
021455 25
0.44
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი WS7-4,2X25
კოდი:
021442 25
0.18
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი WS7-4,2X32
კოდი:
021442 32
0.19
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი WS8-(A3K)-4,8X25
კოდი:
021448 25
0.22
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი სჭვალი (A2K)-4,8X38
კოდი:
021248 38
Other standard WN 212 Material Steel Surface Zinc plated Nominal diameter (d1) 4.8 mm Length (l1) 38 mm Head diameter (dk) 9.5 mm Head height (k1) 3.3 mm Internal drive H2 Drill tip length (lp) 4.5 mm Head type...
0.33
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი სჭვალი -(A3K)-3,9X13
კოდი:
021239 13
0.22
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი სჭვალი --H2-(A2K)-3,9X16
კოდი:
021239 16
0.22
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი სჭვალი -4,2X32
კოდი:
021242 32
Other standard WN 212 Material Steel Surface Zinc plated Nominal diameter (d1) 4.2 mm Length (l1) 32 mm Head diameter (dk) 8.1 mm Head height (k1) 2.8 mm Internal drive H2 Drill tip length (lp) 3.7 mm Head type...
0.24
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი სჭვალი -4,8X25
კოდი:
021248 25
Other standard WN 212 Material Steel Surface Zinc plated Nominal diameter (d1) 4.8 mm Length (l1) 25 mm Head diameter (dk) 9.5 mm Head height (k1) 3.3 mm Internal drive H2 Drill tip length (lp) 4.5 mm Head type...
0.26
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი სჭვალი -H2-(A2K)-3,9X25
კოდი:
021139 25
მასალა მეტალი ზედაპირი მოთუთიებული თავის ტიპი ბრტყელი Thread type თვითმჭრელი Shape of tip ბურღის ფორმის ნიმინალური დიამეტრი (d1) 3.9 მმ სიგრძე (l1) 25 მმ თავის დიამეტრი (dk) 7.5 მმ თავის სიმაღლე (k1) 2.80 მმ ბურღის...
0.19
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი სჭვალი -H2-(A2K)-3,9X32
კოდი:
021239 32
0.24
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი სჭვალი -H2-(A2K)-4,2X19
კოდი:
021242 19
0.22
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი სჭვალი H2-(A2K)-3,9X19
კოდი:
021139 19
მასალა მეტალი ზედაპირი მოთუთიებული თავის ტიპი ბრტყელი Thread type თვითმჭრელი Shape of tip ბურღის ფორმის ნიმინალური დიამეტრი (d1) 3.9 მმ სიგრძე (l1) 19 მმ თავის დიამეტრი (dk) 7.5 მმ თავის სიმაღლე (k1) 2.80 მმ...
0.19
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი სჭვალი H2-(A2K)-3,9X22
კოდი:
021139 22
მასალა მეტალი ზედაპირი მოთუთიებული თავის ტიპი ბრტყელი Thread type თვითმჭრელი Shape of tip ბურღის ფორმის ნიმინალური დიამეტრი (d1) 3.9 მმ სიგრძე (l1) 22 მმ თავის დიამეტრი (dk) 7.5 მმ თავის სიმაღლე (k1) 2.80 მმ...
0.18
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი სჭვალი H2-(A2K)-3,9X32
კოდი:
021139 32
0.22
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი სჭვალი H2-(A2K)-4,8X25
კოდი:
021148 25
0.29
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი სჭვალი HEX- WS10-(A2K)-6,3X60
კოდი:
021463 60
0.88
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი სჭვალი(A2K)-4,8X50
კოდი:
021248 50
0.44
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი სჭვალი- -(A2K)-3,9X19
კოდი:
021239 19
0.22
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი სჭვალი-(A2K)-4,2X25
კოდი:
021142 25
მასალა მეტალი ზედაპირი მოთუთიებული თავის ტიპი ბრტყელი Thread type თვითმჭრელი Shape of tip ბურღის ფორმის ნიმინალური დიამეტრი (d1) 4.2 მმ სიგრძე (l1)25 მმ თავის დიამეტრი (dk) 8.2 მმ თავის სიმაღლე (k1) 3.05 მმ...
0.23
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი სჭვალი-(A2K)-4,8X50
კოდი:
021148 50
0.39
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი სჭვალი--(A2K)-3,9X13
კოდი:
021139 13
Material Steel Surface Zinc plated RoHS-compliant Yes Head type Flat head Drive type H Thread type Self-tapping screw thread Shape of tip Drilling tip Nominal diameter (d1) 3.9 mm Length (l1) 13 mm Head diameter...
0.15
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი სჭვალი-H2-(A2K)-3,9X16
კოდი:
021139 16
მასალა მეტალი ზედაპირი მოთუთიებული თავის ტიპი ბრტყელი Thread type თვითმჭრელი Shape of tip ბურღის ფორმის ნიმინალური დიამეტრი (d1) 3.9 მმ სიგრძე (l1) 16 მმ თავის დიამეტრი (dk) 7.5 მმ თავის სიმაღლე (k1) 2.80 მმ ბურღის...
0.17
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი უჯანგ. მეტალის WS10-6,3X110
კოდი:
021463 110
1.70
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი უჯანგ. მეტალის WS10-6,3X120
კოდი:
021463 120
1.80
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი უჯანგ. მეტალის WS10-6,3X150
კოდი:
021463 150
1.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი ქანჩი უჟანგ. მეტალის WS10-(A2K)-6,3X25
კოდი:
021463 25
0.44
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი შურუპი -WS7-(A3K)-4,2X13
კოდი:
021442 13
0.12
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი შურუპი -WS7-(A3K)-4,2X22
კოდი:
021442 22
0.29
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი შურუპი WS5,5-(A2K)-3,5X13
კოდი:
021435 13
0.15
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი შურუფი
კოდი:
012355 16
0.36
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თოვლის საფხეკი
კოდი:
082410512
გამოიყენება ავტომანქანის გადასათოვლად და შუშიდან ყინულის ასაფხეკად.
23.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თოკი-რეზინა კაუჭებით 80 სმ
კოდი:
0880240185
Material PE - Polyethylene Length 800 mm Diameter 8 mm Colour Red
19.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 48 პროდუქტი
1 - 9
წინა
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
შემდეგი
11 - 25