ძიების შედეგი
ძიების შედეგი
ნაპოვნი პროდუქცია: 2231
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
0624200500
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D5,0
20.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200550
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D5,5
25.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200620
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D6,2
32.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200800
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D8,0
38.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200450
ბურღი მეტალის, გრძელი -HSS-D4,5
19.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200750
ბურღი მეტალის, გრძელი D7,5
32.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200420
ბურღი მეტალის, გრძელი DIN340-HSS-D4,2
18.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200520
ბურღი მეტალის, გრძელი დ,5,2
21.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200700
ბურღი მეტალის, გრძელი დ-7,0
32.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0625400500
ბურღი მეტალის, გრძელი, R1-HSS-D5,0
54.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200300
ბურღი მეტალის, გრძელი-DIN340-HSS-D3,0
17.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200600
ბურღი მეტალის, გრძელი-DIN340-HSS-D6,0
24.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200650
ბურღი მეტალის, გრძელი-DIN340-HSS-D6,5
29.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0625302150
ბურღი ჩარხისთვის M21,5
715.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0637120
ბურღი, ბეტონის, D12-L150-WL80MM
22.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648551026
ბურღი-D10,0-L260-WL200
33.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624201000
ბურღი-MET-DIN340-HSS-D10.0 X L-184 mm
56.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
5462000001
ბურღის გადამყვანი
272.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
5462000002
ბურღის გადამყვანი
139.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
5462000003
ბურღის გადამყვანი 1 1/4IN
239.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
098490002
ბუტანის ბალონი
25.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
7430720
გადამყვანი
62.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0899600
გადასაფარებელი
146.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
03495
გაიკა
0.40
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 24 პროდუქტი
1 - 8
წინა
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
შემდეგი
10 - 24