კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ძიების შედეგინაპოვნი პროდუქცია: 2231

40.00 
გაყიდვაშია
+
8.90 
გაყიდვაშია
+
17.00 
გაყიდვაშია
+
0905430016
Type description W-VD-IG/S Anchor internal diameter metric IT M16 Female-thread length 40 mm Anchor diameter (d) 22 mm Effective anchoring depth (h ef) 120 mm Anchor length (l) (l) 120 mm Nominal drill-bit diameter cartridge system (d 0)...
7.80 
გაყიდვაშია
+
08278333
6.70 
გაყიდვაშია
+
0905499102
Connection thread M6 Length 110 mm Tool holding device Suitable for SDS-plus
39.00 
გაყიდვაშია
+
0891187
157.00 
გაყიდვაშია
+
0827851
90.00 
გაყიდვაშია
+
0590128125
Material PE - Polyethylene Colour Mahogany RAL 8016 Outer diameter (d1) 12 mm Height (h1) 4.2 mm
0.09 
გაყიდვაშია
+
05901323
Material Plastic RoHS-compliant Yes Outer diameter (d1) 12.5 mm Height (h1) 5 mm Colour Jet black RAL 9005
0.08 
გაყიდვაშია
+
0590610004
Material Plastic RoHS-compliant Yes Outer diameter (d1) 15 mm Height (h1) 1.6 mm Colour Pure white RAL 9010
0.09 
გაყიდვაშია
+
0590610003
Material Plastic RoHS-compliant Yes Outer diameter (d1) 15 mm Height (h1) 1.6 mm Colour Ochre brown RAL 8001
0.09 
გაყიდვაშია
+
შემდეგი 12 პროდუქტი