კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

თვითმჭრელი სჭვალი--(A2K)-3,9X13

Material

Steel

Surface

Zinc plated

RoHS-compliant

Yes

Head type

Flat head

Drive type

H

Thread type

Self-tapping screw thread

Shape of tip

Drilling tip

Nominal diameter (d1)

3.9 mm

Length (l1)

13 mm

Head diameter (dk)

7.5 mm

Head height (k1)

2.80 mm

Drill tip length (lp)

3.1 mm

Internal drive

H2

021139 13
0.15