კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ჭანჭიკი A2/70-IH5-M6X50

Thread type x nominal diameter (d1)

M6

Length (l1)

50 mm

Head diameter (dk)

10 mm

Head height (k1)

6 mm

Standards

ISO 4762

Material

Stainless steel A2

Property class

70

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

Head type

Socket head

Drive type

Hexagon socket

Internal drive (s1)

HS5

Thread type

Metric thread

Thread format

Standard metric thread

Product class

A

00946 50
1.00 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები